3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色) 保護構造IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 色(本体) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HS5Dシリーズ
黒/赤(操作ヘッド色) 質量(g)110 タイプ金属ヘッドタイプ 保護構造IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)10 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

関連カテゴリ