操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色赤(操作ヘッド色)
保護構造IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)4
耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
色黒/赤(操作ヘッド色)
質量(g)110
タイプ金属ヘッドタイプ
保護構造IP67(IEC60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)4
耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)10
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード