TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
用途TSM-H4用
種別湿度センサモジュール
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造IP20
湿度センサー高分子抵抗式
消費電流(mA)4以下
使用湿度範囲相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)0~55
周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下
JISクラスJISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)-20~+60
許容電圧変動電源電圧の85~110%
湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 湿度センサ IC, ±2%, アナログ, Maximum of 10 V ac, 2-Pin
エコ商品
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 2動作温度範囲 = -60 → +140 ℃動作温度 Max = +140 ℃動作供給電圧 Max = 10 V ac長さ = 10.2mm高さ = 6.2mm幅 = 10.2mm寸法 = 10.2 x 6.2mmTE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122
質量(kg)0.3
電源AC85~264V フリー電源
設定方式ON/OFF独立設定方式
接点容量AC250V・10A
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個
質量(g)90
取付方式ボックスカバーへの取付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)
使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
耐熱温度(℃)-10~60℃
測定温度範囲0~55℃
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)
ケーブル長(m)1
応答時間約7分(90%応答)
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度平均±0.3℃
湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)
湿度測定範囲10~95%RH
使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。
ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)
電源(V)センサー:DC+5~+16
ケーブル長(m)3
方式電気容量式
センサー出力:DCO~1V
応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)
消費電流(mA)約4
使用可能温度範囲-25~80℃
計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)
使用湿度範囲(%RH)0~100
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui
材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
ケーブル長(m)1.5
測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
種類工作キット
インターフェースI2C
温度センサーADT7410
確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)
変換時間(ms)240
消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)
基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)
測定範囲(℃)-55 ~ +150
動作電圧2.7-5.5V
付属品基板用リード8本
分解能(A/D)13/16Bit
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
温度範囲(℃)-40~85
長さ(m)1
対応機種LR5001
湿度測定範囲(%)0~100
応答時間(秒)約300(90%応答)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性センサ部防水性なし
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)
耐熱温度(℃)-10~55℃
材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線
ケーブル長(m)1
応答時間約7分(90%応答)
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)
温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
形状リード線直出し形
取付M3.5用Y形圧着端子
種類シース形熱電対温度センサ
使用温度範囲(℃)0~650
寸法(Φ×mm)1.6×150
リード線(m)3
熱電対K(CA)
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず)
電源電圧(V)DC2.2~5.5
通信方式I2C互換バスインターフェース
計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)
アズワン品番65-2513-61
消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様仕様:湿度センサー
測定範囲1~99%RH
最大外形寸法(mm)約1M
測定精度±3%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)
アズワン品番3-6823-12
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
取付M3 締付トルク0.2N・m
センサーシングル内蔵
ケーブルグレー
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番392-2057
質量(g)約170(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
用途試験用恒温恒湿槽の制御に。
長さ(mm)30.5
幅(mm)60
材質/仕上プラスチック
測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
高さ(mm)80
質量(g)55
各種認証CE
関連キーワード