正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A100シャンク。センタスルー対応
用途刃先スルー対応カッタ用
付属品カッタ締め付け用クランプボルト
タイプセンタスルー
L120
種類フェイスミルアーバH型
GM10
寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)
ΦD160
寸法Dh6(mm)27
装着方法主軸工具:二面拘束
取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。
トラスコ品番428-9373
寸法LB(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)165
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
把握径(Φmm)1~13
仕様HSK/ドリルチャックSLC
寸法L(mm)145
首下径(Φmm)51
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
トラスコ品番489-9034
寸法LB(mm)71
寸法OAL(mm)169
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN69893 HSK A一体型フレックスフィットホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN69893 HSK A一体型シェルミルホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
DIN69893 HSK A一体型モールステーパーホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ