カテゴリ

  • 家電(11)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsp-10」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本) ナリカ波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本)ナリカ
8,000税込8,800
1セット(10本)
4日以内出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500
ストレートノズル ヤマダコーポレーションストレートノズルヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8危険物の類別非危険物
ナイロンハードスポンジ 10個入 TRUSCOナイロンハードスポンジ 10個入TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
サウナ用ストーン ホンマ製作所サウナ用ストーンホンマ製作所
33,980税込37,378
1箱(10kg)
当日出荷
ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい材質セラミックス(ペタライト合有)質量(kg)10
縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ法山本店
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし材質鋼板
ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型ナック・ケイ・エス
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール仕上研磨
スパンコール トーホースパンコールトーホー
179税込197
1袋
翌日出荷から3日以内出荷
材質塩化ビニール
ロックねじ 三菱マテリアルロックねじ三菱マテリアル
219税込241
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
スーパーリード丸フランジ形ナット(10条) 東洋シャフトスーパーリード丸フランジ形ナット(10条)東洋シャフト
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
条数10リード角42°17’07”
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
26,980税込29,678
1本
当日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツールトグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
角度(°)90
スーパーリードねじ軸(10条) 東洋シャフトスーパーリードねじ軸(10条)東洋シャフト
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数10リード角42°17’07”
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴なし 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴なし信和
6,298税込6,928
1セット(100枚×10パック)
11日以内出荷
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷)ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
5日以内出荷
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, 15V, HSP061-4M10Y STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, 15V, HSP061-4M10YSTMicro
71,980税込79,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●最大クランピング電圧 : 15V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UFQFN-10LRoHS指令(10物質対応)対応
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-LMIYOSHI(小西製作所)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
プラハンマー替ヘッド 1個入 オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド 1個入オーエッチ工業
399税込439
1個
当日出荷
衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
ヘッドセット ワイヤレス エスコヘッドセット ワイヤレスエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAHアズワン品番65-9280-16
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズユニオンツール
5,520税込6,072
1本
翌日出荷から3日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOKお風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでもバランス良く広がるサウンドIPX7(防浸形)だから濡れても安心冷蔵庫にピタッとくっつけたり…お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…7色に光るLEDアンビエントライト付マイク搭載・ハンズフリー通話可能Bluetooth5.3 ワイヤレス再生USB-C充電式8時間連続再生AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台取扱説明書(3.43MB)内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
ラバーハンマー替ヘッド1個入 オーエッチ工業ラバーハンマー替ヘッド1個入オーエッチ工業
369税込406
1個
当日出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
NTプラハンマー替ヘッド1個 オーエッチ工業NTプラハンマー替ヘッド1個オーエッチ工業
599税込659
1個
当日出荷
割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質塩化ナイロン硬度HDD70頭部径(Φmm)口径32
ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-HMIYOSHI(小西製作所)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds JLab完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless EarbudsJLab
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン最大21時間の連続再生Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズIPX4の防水性能評価クリアな通話、ノイズキャンセルマイクAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応保証: 2年保証|30日品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
ハイグロサーモ用センサ 三商ハイグロサーモ用センサ三商
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
種類交換用センサ
ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ HACワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオHAC
1,298税込1,428
1組
4日以内出荷
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回付属品本体、USBケーブル材質ABS・シリコンホワイト質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + JLab完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +JLab
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ小型で安全な耳掛けタイプ外部音取り込みIP55の防塵防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡサーモポート
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+ JLab完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+JLab
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ外部音取り込みIPX4の防水防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース2年保証/30日間品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤー質量(g)335口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤーブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
伝振動ワイヤレススピーカー 東芝伝振動ワイヤレススピーカー東芝
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)質量(kg)0.25最大出力(W)実用:4.5+4.5スピーカーフルレンジスピーカー×2標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
人気のLinkBuds Fitに新作のカラーピンクが新発売どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能(*)による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立アクセサリー(別売)で自分好みにカスタマイズ様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
付属品USBケーブル、イヤーピース、保証書質量(g)4.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)バッテリー稼動時間【待受】最大6.5時間 (NCオン) / 最大14時間 (NCオフ)【連続通話】最大4時間 (NCオン) / 最大4時間 (NCオフ)【連続音声再生】最大5.5時間 (NCオン) / 最大8時間 (NCオフ)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、出力:Bluetooth標準規格 Power Class 1、最大通信距離:10m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、対応Bluetoothプロファイル :A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP、対応コーデック :SBC, AAC, LDAC, LC3、対応コンテンツ保護:SCMS-T、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz sampling), 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ドライバーユニット(Φmm)8.4
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
829,800税込912,780
1台
80日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
プレス機 ハイセットプレス電動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス電動式エヌピーエーシステム
1,098,000税込1,207,800
1台
120日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)