カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)

「hss-27」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • ドリルビット RS PRO HSS 直径27mm カット深さ32mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS 直径27mm カット深さ32mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
  • 0.5x 27mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    0.5x 27mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-0.5
  • 27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)27六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • HSS UFLロングドリル 16D Φ27/64IN タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D Φ27/64IN

    タイテックス
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1152RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)27/64有効加工深さ16D
  • HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ27 ワルター

    HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ27

    ワルター
    59,980税込65,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2674刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ27/64IN ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D Φ27/64IN

    ワルター
    6,898税込7,588
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0104RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)27/64有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 16D ΦNO27 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D ΦNO27

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6474全長(mm)165溝長(mm)115シャンク径(mm)3.658刃径(mm)3.658RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 16D MT Φ27 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D MT Φ27

    タイテックス
    53,980税込59,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9546刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 12D MT Φ27 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 12D MT Φ27

    タイテックス
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2613刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 22D MT Φ27 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 22D MT Φ27

    タイテックス
    75,980税込83,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1068刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
  • 27.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    27.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NW-27.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)27.0シャンク径(mm)12.7
  • HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ27 タイテックス

    HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ27

    タイテックス
    51,980税込57,178
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-7881刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ27 タイテックス

    HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ27

    タイテックス
    51,980税込57,178
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2645刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    960税込1,056
    1本
    翌日出荷
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズ エスコ

    六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズ

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS-G●呼び:M10×1.5●対辺(mm):27●ねじ山修正用●メートル並目
  • ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

    エスコ
    6,430税込7,073
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M27×3.0●全長:110mm●■巾:16.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
  • 4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ 三菱マテリアル

    4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    深彫り、仕上げ用に適します。センターカットタイプで縦送りも可能です。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
  • 2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ

    三菱マテリアル
    30,980税込34,078
    1本
    5日以内出荷
    汎用シリーズ中、最も長い刃長を採用し、深彫りに使用できます。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
  • ツイストドリルビット RS Pro 53 mm HSS 直径2.3mm プレーン シャンクサイズ2.3mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 53 mm HSS 直径2.3mm プレーン シャンクサイズ2.3mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 2.3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 53 mmシャンクサイズ = 2.3mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 27mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1