カテゴリ

  • 切削工具(120)
  • 事務用品(19)
  • 厨房用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsv」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動制御バルブ HSVシリーズ AirTAC

    手動制御バルブ HSVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積
    接続口径1/4”ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~7有効断面積(mm2)40作動方式手動直動型周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値2.2切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動弁 HHV, HSVシリーズ ParkerTAIYO

    手動弁 HHV, HSVシリーズ

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁シール方式メタルシール
  • HSV用バルブ デンゲン

    HSV用バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    高圧ストップバルブのみ
    規格46219危険物の類別非危険物
  • MIWA U9 TE0-HSV.CY ST (MCY-195) MIWA

    MIWA U9 TE0-HSV.CY ST (MCY-195)

    MIWA
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    タイプ縦カム仕様グリーン購入法適合
  • ハリオ C・Tサーバー ハリオール・7  THSV2HSV用スペアボール HARIO

    ハリオ C・Tサーバー ハリオール・7 THSV2HSV用スペアボール

    HARIO
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    CPU-2、THSV-2用パーツ
    TGK品番1-0920-1803容量(mL)実用/300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×90×95
  • MIWA U9 AL-HSV.CY DT40 ST (MCY-202) MIWA

    MIWA U9 AL-HSV.CY DT40 ST (MCY-202)

    MIWA
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
  • ハリオ ウォータージャグカン WJCA-750-HSV HARIO

    ハリオ ウォータージャグカン WJCA-750-HSV

    HARIO
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    縦のラインが入った耐熱ガラス製のスタイリッシュなウォータージャグ。色やにおいの付きにくい耐熱ガラス製で熱湯OK。ステンレス製のフタでスタイリッシュなデザイン、取っ手付きで注ぎやすい形状。
    材質蓋:ポリプロピレン・ステンレス容量(mL)750材質(本体)耐熱ガラス材質(パッキング)シリコンゴムコード462000580口径(mm)79サイズ(mm)134×88×H179
  • MIWA U9 DA-HSV.CY DT33~41 ST MCY-191 MIWA

    MIWA U9 DA-HSV.CY DT33~41 ST MCY-191

    MIWA
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    縦カム仕様
  • ハリオ ウォータージャグロングカン WJCA-1300-HSV HARIO

    ハリオ ウォータージャグロングカン WJCA-1300-HSV

    HARIO
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    縦のラインが入った耐熱ガラス製のスタイリッシュなウォータージャグ。色やにおいの付きにくい耐熱ガラス製で熱湯OK。ステンレス製のフタでスタイリッシュなデザイン、取っ手付きで注ぎやすい形状。
    材質蓋:ポリプロピレン・ステンレス材質(本体)耐熱ガラス容量(L)1.3材質(パッキング)シリコンゴムコード462000590口径(mm)79サイズ(mm)134×88×H277
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    13日以内出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • インパクトホルダー TRUSCO

    インパクトホルダー

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用のホルダーです。インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。
    用途インパクトドライバーの保持に。材質本体:スチール、バネ部:ステンレス幅(mm)74高さ(mm)115奥行(mm)25
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。材質スチール適合軸(mm)6.35
  • ハリオール・7 HARIO

    ハリオール・7

    HARIO
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製のプレス式コーヒーメーカー。ステンレス製のメッシュフィルターは二重になっており、滑らかな味わいを愉しめます。紅茶も抽出できます。径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。
    仕様食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)136×92×184ヘアラインシルバー容量(mL)600質量(g)600タイプ4杯用
  • ハリオール・7 HARIO

    ハリオール・7

    HARIO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製のプレス式コーヒーメーカー。ステンレス製のメッシュフィルターは二重になっており、滑らかな味わいを愉しめます。紅茶も抽出できます。径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。
    仕様食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)136×92×128ヘアラインシルバー容量(mL)300質量(g)500タイプ2杯用
  • 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HSVEシリーズ

    CKD
    10,663税込11,729
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
  • ダブルメッシュメタルドリッパー HARIO

    ダブルメッシュメタルドリッパー

    HARIO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    【オールステンレス製のダブルメッシュフィルターのドリッパー】。細かいエッチング加工を施したメッシュフィルターを二重に重ねたドリッパーです。ペーパーフィルターでドリップしたような透明感とメタルフィルターならではのコーヒーオイルを感じる味わいをお愉しみいただけます。
    材質ステンレス質量(g)200
  • ハウジング1BHS用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHS用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
  • 一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ 1組(2本)販売) TRUSCO

    一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ 1組(2本)販売)

    TRUSCO
    473税込520
    1組(2本)
    当日出荷
    ラメが入ったカラフルな靴ひもです。人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
    用途安全靴の替ひもとして。適合靴:中編上材質アクリル全長(cm)120
  • 高圧ストップバルブ デンゲン

    高圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • アルミ折畳みデスクフック JTT

    アルミ折畳みデスクフック

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
  • トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    トラッドタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷
    純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
  • 一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメタイプ 1組販売) TRUSCO

    一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメタイプ 1組販売)

    TRUSCO
    473税込520
    1組(2本)
    当日出荷
    ラメが入ったカラフルな靴ひもです。人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
    用途安全靴の替ひもとして。適合靴:中編上トラスコ品番691-3031材質アクリル全長(cm)120
  • 高圧ストップバルブペア デンゲン

    高圧ストップバルブペア

    デンゲン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース+3/8 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • ストップバルブ 3/8 10cmホース付 デンゲン

    ストップバルブ 3/8 10cmホース付

    デンゲン
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用種別高圧接続口径3/8危険物の類別非危険物
  • 強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強鉄ビット 太ヘッドタイプタイプ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1個(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    曲がりにくい。折れに強い。
    用途ネジ締め先端サイズ(+)2硬度HRC62適合ドライバー40V(18Vにも対応)入数10
  • USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview

    USB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ

    Vodaview
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
    用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込カバー 神保電器

    引込カバー

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ティーサーバーSimply HARIO

    ティーサーバーSimply

    HARIO
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    【360度どこからでも注げるティーサーバー】。 ステンレスと耐熱ガラスの組み合わせによるティーサーバーです。パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。また、ティーサーバーとしてだけではなく、フィルター部を外せばドリップ用サーバーとしても使える2way仕様です。
    材質本体:耐熱ガラス、注ぎ口・フィルター・注ぎ口プレート:ステンレス、フィルターパッキン・注ぎ口パッキン:シリコーンゴム
  • 自動チャージ&ウェイトリミッタキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    自動チャージ&ウェイトリミッタキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
    付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売接続径1/4F
  • アルミ額縁 A10N フジカラー

    アルミ額縁 A10N

    フジカラー
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
    用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)ガラスシルバー台紙Vカット台紙
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 クリアケースセット ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 クリアケースセット

    ユニカ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • 高級額縁 画廊 Kenko(ケンコートキナー)

    高級額縁 画廊

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
    材質(表面)ガラス
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • アルミ額縁 NEWギャラリー Kenko(ケンコートキナー)

    アルミ額縁 NEWギャラリー

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
  • 真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    25,980税込28,578特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
  • V60 ドリップケトル・ヴォーノ 120 HARIO

    V60 ドリップケトル・ヴォーノ 120

    HARIO
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    注ぎやすく、コーヒーをお好みの味に抽出しやすい、ハンドドリップ用の細口ケトル【1.2リットル(実用容量800ml)】。 細口なので、注ぐお湯の量やスピードをコントロールしやすい。 フタは逆さに置けるフラットツマミです。 【使用可能な熱源】直火(ガスコンロ)、IH、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターもOK。 使って安心の日本製。
    材質本体・フタ/ステンレス、フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂ヘアラインシルバー容量(mL)800(実用)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×14.4×14.7
  • アルミ額縁 A105A フジカラー

    アルミ額縁 A105A

    フジカラー
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
    用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質(前面板)透明アクリル板台紙Vカット台紙
  • アダプタ NewLink NEWLINK

    アダプタ NewLink

    NEWLINK
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応