HARIO
ハリオ ウォータージャグカン WJCA-750-HSV
縦のラインが入った耐熱ガラス製のスタイリッシュなウォータージャグ。色やにおいの付きにくい耐熱ガラス製で熱湯OK。ステンレス製のフタでスタイリッシュなデザイン、取っ手付きで注ぎやすい形状。
材質
蓋:ポリプロピレン・ステンレス
容量(mL)
750
材質(本体)
耐熱ガラス
材質(パッキング)
シリコンゴム
コード
462000580
口径(mm)
79
サイズ(mm)
134×88×H179
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81762698
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください