カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 医療(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hsw 3ml」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップトッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)トップ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100本)ほか
当日出荷
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(102件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)オールプラスチックディスポシリンジGA(グリーンエース)
99税込109
1個
翌日出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
8,798税込9,678
1袋(100本)
欠品中
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
油面ゲージ用予備ポンプ KIJIMA(キジマ)油面ゲージ用予備ポンプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合302-3071用容量(mL)50危険物の類別非危険物
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
3,168税込3,485
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ トップトッププラスチックシリンジトップ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ)GA(グリーンエース)(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
欠品中
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
工業用シリンジ VAN(翼工業)工業用シリンジVAN(翼工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
ディスポーザブル注射筒(実験用) 1個 ナリカディスポーザブル注射筒(実験用) 1個ナリカ
45税込50
1個
4日以内出荷
実験に便利なプラスチック製の注射筒です。
材質プラスチック方式ルアーチップ外径(mm)先端/4
注射器 光注射器(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら