ナリカ
ディスポーザブル注射筒(実験用) 1個
実験に便利なプラスチック製の注射筒です。
材質
ポリプロピレン
方式
ルアーチップ
内容量
1個
注意
※本商品は医療用ではありません。実験・研究以外の目的では使用できません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
1
2.5
5
10
20
30
50
100
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
筒先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81281055
S75-2179-07
50
1
横口
オープン
¥
285
¥
314
(税込)
4日以内出荷
81281071
S75-2179-06
30
1
横口
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
4日以内出荷
81281080
S75-2179-04
10
0.2
横口
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
81281098
S75-2179-05
20
1
横口
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
当日出荷
81281107
S75-2179-01
1
0.01
中口
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
81281116
S75-2179-03
5
0.2
中口
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月12日
81281125
S75-2179-08
100
1
横口
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
81281141
S75-2179-02
2.5
0.1
中口
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください