347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ ダークブラウン タイプHT 最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HCLC50 エスロン HTクリーン継手 キャップ 50 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6195 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)138
1セット(2個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

HCLC20 エスロン HTクリーン継手 キャップ 20 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6191 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)37
1セット(10個)
3,998 税込4,398
17日以内出荷

HCLC30 エスロン HTクリーン継手 キャップ 30 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6193 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)64
1セット(5個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

HCLC25 エスロン HTクリーン継手 キャップ 25 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6192 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)55
1セット(10個)
6,898 税込7,588
11日以内出荷

HCLC16 エスロン HTクリーン継手 キャップ 16 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6190 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)21
1セット(20個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)HIキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)TSキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
52 税込57
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HCLC40 エスロン HTクリーン継手 キャップ 40 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6194 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状キャップ 質量(g)96
1セット(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)-60~400/430 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)15 限界温度(℃)-60~400/430 極性8(無極性) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推奨用途 超低ブリードによる高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)30~400/400 膜厚(μm)0.1 極性9(無極性) アズワン品番67-7324-04 内径(mm)0.32 USPコード該当なし 液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有 固定相ZB-XLB-HT
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~400/430 極性8(無極性) 内径(mm)0.32 USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)5 限界温度(℃)-60~400/430 膜厚(μm)0.1 極性5(無極性) アズワン品番67-7320-46 内径(mm)0.53 USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1HT
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷

推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)15 限界温度(℃)-60~400/430 膜厚(μm)0.1 極性8(無極性) アズワン品番67-7321-52 内径(mm)0.32 USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5HT
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷

推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~400/430 膜厚(μm)0.25 極性5(無極性) アズワン品番67-7322-46 内径(mm)0.25 USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1HT
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
36日以内出荷



仕様YAMAHA R6(FROM 03)+R1(FROM 04)FAZER 600(04)+TDM900(FROM 02)+FAZER 1000(06)+XJ6(08)+GSXR 1000(FROM 03)+GSXR 600/750(FROM 04)+SV 650(05)+GSR 600(06)+GSR 750(2011) 適合車種SUZUKI GSR600 (2008-2011) GSX-R1000 (2005-2016) GSX-R600 (2008-2016) GSX-R750 (2008-2016) YAMAHA FZ1 (2006-2015) FZ6 (2005-2007) FZ6Fazer (2005-2007) FZ6FazerS2 (2008-2011) FZ6S2 (2008-2011) FZ8 (2010-2015) MT-09 (2013-2016) MT-09Tracer (2015-2016) R1 (2004-2014) R6 (2006-2016) XJ6 (2008-2013)
1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





1個
特価
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじサライ用ハンドタップ RE-HT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 関連資料(1.87MB)
1個ほか
198 税込218
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にLightning端子に変換することができます。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
用途USBマイクロB端子のついたケーブルをLightning端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。 ブラック コネクタmicroUSB (メス) - Lightning (オス) 取得規格MFi認証
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)