166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様各寸法には許容差あります 材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状パイプ 茶色 使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格JIS K6776規格 最高使用温度(℃)90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様低粘度速乾性 付属品筆付 無色透明液体 比重0.89~0.99 引火点(℃)-17(密閉式) 沸点(℃)65.4 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。 材質PVC 形状タケノコニップル 茶色 関連資料図面(0.05MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースとホースを接続する継手です。
用途90°迄の高温水にも使用可能です。 材質PVC 茶色 関連資料図面(0.05MB)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVC
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接 材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 長さ(mm)1000 仕様耐熱用
1セット(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) ダークグレー 長さ(mm)1000
1セット(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC 規格5K 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255 質量(g)450 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54 切断可能 外径(Φmm)~63
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ ダークブラウン タイプHT 最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状45°エルボ タイプHT
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤。 付属品ハケ トラスコ品番827-8658 透明 質量(g)100 容量(g)100 主成分メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂 硬化時間(時間)(20℃):24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
629 税込692
当日出荷

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304 寸法50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷