材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体給湯
接続ねじ種類Rp
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6407
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
H(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体給湯
接続ねじ種類Rp
形状エルボ90°
山数14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)65
寸法B(mm)30
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)15
寸法l2(mm)14
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状インクリーザー
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状45°エルボ
タイプHT
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
適合本体HEW5114531、HHE7202531、LGW56009BF、LW84034HT他
1袋(2本)
¥149
税込¥164
31日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
材質PVC、黄銅
仕様ビス3本付
最高使用温度(℃)40(給水用)
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D2(mm)54
寸法W(mm)4.3
寸法d1(mm)20.955
寸法d2(mm)26
寸法l1(mm)17
寸法l2(mm)14
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
関連キーワード