37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状インクリーザー 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状インクリーザー タイプHTDV 寸法L(mm)67 寸法Z(mm)20
1個
489 税込538
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途VP排水用耐熱継手 形状エルボ タイプHTVP 型番77941 使用流体排水 アズワン品番64-5114-42
1個
999 税込1,099
当日出荷

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状エルボ 茶色 タイプHTDV 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)54 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HTVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHTVP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2 外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 本体質量(g)145(電池込み) 精度F.S±3% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 単位Pa,hPa 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント 保管温度(℃)-20~60 最高操作温度(℃)0~40 最高許容圧力(hPa)30 圧力表示ゲージ圧 サービス分類レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番405-2307 セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g)145 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度F.S.±3% 分解能0.1Pa 単位Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷


最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正 圧力表示ゲージ圧 精度F.S±1% 接続口ホースジョイント センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保管温度(℃)-20~60 電源単3アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 仕様操作温度:0~40
1個
76,900 税込84,590
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
78,980 税込86,878
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
78,980 税込86,878
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8516 材質アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧 計測範囲-99.9Pa~99.9Pa 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント(圧力) 電源単3アルカリ乾電池×2 付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
1個
832 税込915
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)83×38×160(突起部は除く) 質量(g)340 センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保護等級IP30 温度特性±0.5%(0~50℃) 接続口ホースジョイント 最高許容圧力(hPa)1200
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)