カテゴリ

  • 切削工具(78)
  • 清掃用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-120」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
33型(右片刃バイト) ハイカット33型(右片刃バイト)ハイカット(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格33型
43型(突切りバイト) ハイカット43型(突切りバイト)ハイカット(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格43型
39型(右先丸スミバイト) ハイカット39型(右先丸スミバイト)ハイカット(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格39型
41型(右向いバイト) ハイカット41型(右向いバイト)ハイカット(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格41型
11型(穴ぐりバイト) ハイカット11型(穴ぐりバイト)ハイカット(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から31日以内出荷
JIS規格11型
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
21型(突切りバイト) ハイカット21型(突切りバイト)ハイカット(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格21型
36型(先丸剣バイト) ハイカット36型(先丸剣バイト)ハイカット(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格36型
35型(真剣バイト) ハイカット35型(真剣バイト)ハイカット(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格35型
ヒートニッパ用トランス 替ヒータ 室本鉄工ヒートニッパ用トランス 替ヒータ室本鉄工
999税込1,099
1個
当日出荷
全てのヒートニッパに使用できるトランスです。ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。
13型(外ねじ切りバイト) ハイカット13型(外ねじ切りバイト)ハイカット(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格13型
20型(平バイト) ハイカット20型(平バイト)ハイカット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から91日以内出荷
40型(左先丸スミバイト) ハイカット40型(左先丸スミバイト)ハイカット(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格40型
15型(内ねじ切りバイト) ハイカット15型(内ねじ切りバイト)ハイカット(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格15型
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃TOTIME
15,980税込17,578
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
ポリッシャー用12インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用12インチメタルパッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
34,980税込38,478
1個
当日出荷
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)12トラスコ品番397-8346適合本体AFP-120T、AFP-120HT幅(mm)11111質量(g)2400RoHS指令(10物質対応)対応
シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャンピングアッセンブリー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
37型(右スミバイト) ハイカット37型(右スミバイト)ハイカット(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
勝手JIS規格37型
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
729税込802
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
42型(左向いバイト) ハイカット42型(左向いバイト)ハイカット(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格42型
高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール HT-120A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)70付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)トリプルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBTタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
6,498税込7,148
1箱(50枚)
当日出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HTTDT(田野井)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用12インチメタルバックブラシアマノ[事務用品/清掃用品]
49,980税込54,978
1個
当日出荷
アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)12トラスコ品番397-8338適合本体AFP-120T、AFP-120HT質量(g)2800
空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)(20件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1箱(100枚)
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。シートサイズ(mm)228×280砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヒートニッパ 室本鉄工ヒートニッパ室本鉄工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
HSK コロマントキャプトアダプタ サンドビックHSK コロマントキャプトアダプタサンドビック
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410 SANDVIKコロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410SANDVIK
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
ミルスレッド チップ MT LNH-ISO イスカルミルスレッド チップ MT LNH-ISOイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
内径ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
メインブロック ユニバーサルテーパー PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルテーパーPISCO(ピスコ)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ユニバーサルテーパ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
フライス 金型用インサート RPHT1204・M08 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204・M08セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
トラスコ品番689-0871RoHS指令(10物質対応)対応