カールアイロン イオニティ EH-HTシリーズPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
マイナスイオン付きのカールアイロンでツヤ巻き髪。1. ダブルマイナスイオンで髪にやさしくツヤツヤ巻き髪に マイナスイオンが髪表面をコートし、毛先までしっとりまとまる、つややかな髪へ。2. すべりがよく、髪にやさしいフッ素コーティング なめらかで、髪への摩擦を抑えるフッ素コーティング。3. 選べる2段階の温度調節 (約120/130℃) 約120/130℃の2段階。髪質やお好みのアレンジに合わせて選べます。商品の使い方 はさんで巻きつけて、簡単カールのできあがり。1カールをつけたいところから髪をはさむ 2はさんだ髪をくるくると巻きつけ数秒キープ 3毛先に向かってすべらせる 4仕上げに毛先を巻いて数秒キープ
仕様※電源方式 交流式※電源・電圧 AC100V 50-60Hz※消費電力 185W※アイロン部温度 約130/120 ℃(2段階)※立ち上がり時間 約1分※仕上がり くっきりカール※コーティング フッ素コーティング※本体寸法 高さ32×幅5×奥行7 cm※質量 約310g※コードの長さ 1.7m(360°回転式コード)※付属品 ヘアーバンドアズワン品番69-6000-88