カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-250」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタッチ ストロパックジャパンハイタッチストロパックジャパン(22件のレビュー)
8,625税込9,488
1パック(150袋)
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
塩ビ用接着剤(HT用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HT用)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HTパイプ用接着剤です。
透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分テトラヒドロフラン
発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250Blueヘルメチック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
ハンドタップ TONEXハンドタップTONEX(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻 ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250防蟻ヘルメチック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
接着剤 HT 東栄管機接着剤 HT東栄管機
1,098税込1,208
1缶(250g)
当日出荷
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤透明セット内容ハケ材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂危険物の類別非危険物硬化時間24時間(20℃)
帯電防止サンダル IRIS SAFETY J帯電防止サンダル IRISSAFETY J
5,298税込5,828
1足
当日出荷
ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。
材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス靴タイプサンダル
マルチホームトレーナー YMHT-250交換部品 ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー YMHT-250交換部品ヤマトヒューマン
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
HT-Foam 250 充填用 ヘルメチックHT-Foam 250 充填用ヘルメチック
32,980税込36,278
1箱(500mL×12セット)
6日以内出荷
穴・貫通部の充填・断熱・接着などの補修工事に最適です。
用途断熱対策、結露対策。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン結束バンド UB-HTシリーズユーボン
559税込615
1袋(25本)
3日以内出荷から7日以内出荷
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーヘッジトリマ ゼノアバッテリーヘッジトリマゼノア
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
ブレード長さ(mm)600質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード両刃電源タイプ充電式
マルチホームトレーナー ヤマトヒューマンマルチホームトレーナーヤマトヒューマン
55,900税込61,490
1個
6日以内出荷
仕様組み立て式(要工具)材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム質量(kg)19種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100アズワン品番7-1175-01
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
15,980税込17,578
1ケース(5袋×10本)
5日以内出荷から10日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
トグル形エアチャック MHT2 SMCトグル形エアチャック MHT2SMC
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
作動方式複動形
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
15,980税込17,578
1ケース(5袋×10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
MHT2-Z - トグル形エアチャック SMCMHT2-Z - トグル形エアチャックSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MH Series(MHT2) SMCMH Series(MHT2)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
トグル形エアチャック MHT2シリーズ SMCトグル形エアチャック MHT2シリーズSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動形
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex高温用 特殊耐熱ガラスパッキンMatex
379,800税込417,780
1本
6日以内出荷
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3使用温度範囲(℃)700
2型ホールテストセット Mitutoyo(ミツトヨ)2型ホールテストセットMitutoyo(ミツトヨ)
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
目量(mm)0.005
鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業鋼線ツイストホイールブラシ高島産業
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム ヘルメチックHT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォームヘルメチック
33,980税込37,378
1箱(500mL×12セット)
12日以内出荷
従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。ブルー耐寒耐熱温度(℃)-30~70危険等級タックフリータイム(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250 TRUSCOドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合HT-67N用車輪径(Φmm)250車輪250mmプレス車輪アズワン品番64-8560-44
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-250 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-250SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250BSMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-250B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-250BSMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250BSSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
【校正】Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.005関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-250L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-250LSMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動