カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ht-seal 135」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

    日本ヘルメチックス(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(500g)
    当日出荷
    LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
    用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック

    配管用シール剤 135ガス用

    ヘルメチック
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
    仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット

    山王工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    当日出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

    日本ヘルメチックス(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(500g)
    当日出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
    用途給水・給湯・熱水配管用トラスコ品番122-6762灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
  • ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    日本ヘルメチックス(144件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
    用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色JIS規格K6820液状ガスケット2種規格耐熱温度(℃)約150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤

    日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(500g)
    当日出荷
    加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
    用途蒸気配管用トラスコ品番122-6738容器仕様比重1.4(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1211 スリーボンド

    液状ガスケット1211

    スリーボンド(18件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(100g)
    当日出荷
    粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番126-3544種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1212 スリーボンド

    液状ガスケット1212

    スリーボンド(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチック

    HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤

    ヘルメチック(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
    用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
  • ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤

    日本ヘルメチックス(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
    用途一般配管用グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    698税込768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 液状ガスケット1215 スリーボンド

    液状ガスケット1215

    スリーボンド(130件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(333mL)
    欠品中
    シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ガス配管用シール剤 スリーボンド

    ガス配管用シール剤

    スリーボンド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200g)
    5日以内出荷
    1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
    用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
  • ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤 山王工業

    ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤

    山王工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(100g)
    当日出荷
    シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
    用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチック

    HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤

    ヘルメチック
    29,980税込32,978
    1箱(50mL×20本)
    欠品中
    ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
    形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材

    日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(500g)
    当日出荷
    耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
    用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
  • ニュータイト YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ニュータイト

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(200g)
    当日出荷
    作業性に優れています 配管後のネジ戻しが可能です。 シール性能に優れています。 VOC対応品です
    用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部主成分変性シリコーン比重1.20~1.30外観灰縁色バテ状加熱減量(%)2以下粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計)アズワン品番64-5125-20タックフリータイム(時間)7
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(60件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

    日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(500g)
    当日出荷
    ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
    用途給水・給湯配管用トラスコ品番122-6720規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性