ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。
セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
長さ(cm)15
色青・赤・黄
質量(g)375
1セット(3本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
ポート数4
付属品専用ACアダプター、コードキーパー
質量(g)約86
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107.5×26.5×24(ケーブルを除く)
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時/4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時/4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
長さ(cm)15
質量(g)125
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)100
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-8035
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)410
最大径(Φmm)455
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1471
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)410
作動方式複動
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)410
作動方式複動
アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥209,800
税込¥230,780
16日以内出荷
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。
刃の種別鋼付
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番342-0388
セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)12.7
1セット
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番342-0387
セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)12.7
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
31日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
31日以内出荷
作動方式複動
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
利用場所に合わせて機能、デザインを選ぶ。バラエティーに富んだシューズボックスシリーズ。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色ホワイト
グリーン購入法適合
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無有
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
31日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
31日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
関連キーワード