カテゴリ

  • 農業機械(60)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht60」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60-No One Touch Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)シルバー電源電話回線より給電機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • 人工芝HT60 トーエイライト

    人工芝HT60

    トーエイライト
    41,980税込46,178
    1枚
    9日以内出荷
    約630g(m当り)の軽量タイプ。毛の長さ6mm、透水仕様人工芝
    材質表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング質量(kg)19幅(cm)91長さ(cm)300厚さ(cm)0.6
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1袋(1m×5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    トリプルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状トリプルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    2,898税込3,188
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
  • モリギン ステンレスT型金具 SHT ACE(エース)

    モリギン ステンレスT型金具 SHT

    ACE(エース)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
  • 手動工具 日本モレックス(molex)

    手動工具

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)

    ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
    寸法(mm)228×280
  • トルクロットブッシングツール 日平機器

    トルクロットブッシングツール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
  • ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器

    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

    日平機器(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    429税込472
    1組(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密鉄工ヤスリ 細目 アルゴファイルジャパン

    精密鉄工ヤスリ 細目

    アルゴファイルジャパン
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    微細加工に適した精密鉄工ヤスリです。微細なバリ取りやジュエリーメーキングにも最適です。
  • カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり) コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり)

    コクヨ(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10シート)
    当日出荷
    まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ! 傷めたくない書類や貼り替えが必要な書類などに。
    仕様再はくり白色度(%)80程度坪量(g/m2)132ラベル厚(mm)0.1入数10シートシートサイズハガキ総厚(mm)0.15適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
  • 共和 たばね バンド #18×3 CST×ミリオン

    共和 たばね バンド #18×3

    CST×ミリオン
    179税込197
    1袋(5本)
    当日出荷
    輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。アイデア次第で様々な使い方が可能です。色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
    用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。巻きつけて目印用として。トラスコ品番858-0833材質天然ゴム厚さ(mm)1.15色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト)番手#18×3折径(mm)70切り幅(mm)3
  • CM1600注油機 旭エンジニアリング

    CM1600注油機

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。
    危険物の類別非危険物
  • 直刃型接木刀 豊稔企販

    直刃型接木刀

    豊稔企販
    4,998税込5,498
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)24
  • サヤ入接木小刀 豊稔企販

    サヤ入接木小刀

    豊稔企販
    7,698税込8,468
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)105
  • 折込接木小刀 豊稔企販

    折込接木小刀

    豊稔企販
    6,898税込7,588
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)120
  • スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:T型
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型
  • アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミパインプハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
    用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
  • ピストル型接木小刀 豊稔企販

    ピストル型接木小刀

    豊稔企販
    5,298税込5,828
    1丁
    3日以内出荷
    薄く鋭利な刃付けのため大変よく切れます。
    用途苗木の接ぎ木に使います。刃長(mm)27
  • 切出し小刀 豊稔企販

    切出し小刀

    豊稔企販
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    木工工作で削り、細工に使用します。
  • 横手小刀 豊稔企販

    横手小刀

    豊稔企販
    6,198税込6,818
    1丁
    3日以内出荷
    木工工作で削り、細工に使用します。
    刃長(mm)90
  • プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング オプション

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)

    エンジンヘッジトリマー

    BIGM(丸山製作所)
    37,880税込41,668
    1台
    4日以内出荷
    生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
    用途生垣の剪定作業に質量(kg)4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218使用燃料50:1混合燃料ブレード長さ(mm)600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン始動方式リコイル式(Rスタート)点火プラグCJ8Y
  • エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)

    エンジンヘッジトリマー

    BIGM(丸山製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
    付属品保護メガネ質量(kg)4.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214ブレード長さ(mm)両刃600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
    種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    4,398税込4,838
    1袋(1m×5本)ほか
    5日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応最低完全収縮温度(℃)105
  • プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS

    プロホールド・スターL-レンチ

    BONDHUS
    2,798税込3,078
    1本
    8日以内出荷
    長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)

    58Vバッテリーヘッジトリマーelex

    IDECH(アイデック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
    付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81