マキタ3日以内出荷
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD長さ(mm)296幅(mm)130質量(kg)7.1高さ(mm)377締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20締付トルク(N・m)804バッテリー容量(Ah)6作業量(目安)ボルト径M22:約380本充電時間(分)約55(2本同時)アズワン品番64-8774-84