カテゴリ
- 制御機器(8)
- 物流用品(5)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「htl01」の検索結果

プレス台車用ストッパー
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381台当日出荷トラスコ品番300-0966適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番材質スチール質量(kg)1.0ストローク102mm取付ピッチ70×70mm
折畳座厚ローチェア
AIS (エイ・アイ・エス)¥2,998税込¥3,2981脚8日以内出荷折りたたみ座厚ローチェア AHTL-01(BK)・AHTL-02(GY) 座面の高さは約31cmと低めのため、玄関先でのご使用やガーデニング作業、清掃時のお供としてもオススメです。 折りたたみ時の厚みは約8.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。 ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業をしても疲れにくい座り心地です。 脚部には床傷対策のキャップが付いています。 座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。 ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。 完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)340質量(kg)2.53高さ(mm)515奥行(mm)340耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×51.5厚さ(cm)折りたたみ時:8.5座面高(cm)31寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:29×29×5.5、背もたれ:30.8×高さ14×2.2
折畳座厚ローチェア×6脚セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥16,980税込¥18,6781セット8日以内出荷座面高約31cmの低め設計で、玄関での靴の脱ぎ履きやガーデニング作業、掃除時の腰掛けにも最適。折りたたみ時は厚さ約8.5cmとスリムで、省スペースに収納可能です。ウレタン入りの座面と背もたれはクッション性が高く、長時間でも快適な座り心地。さらっとしたポリエステル素材で季節を問わず快適に使用できます。脚部には床傷防止キャップ付き。ブラックとグレーの2色展開、届いてすぐ使える完成品です。幅(mm)340質量(kg)2.53高さ(mm)515奥行(mm)340
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
プレス製台車 固定式
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。仕様完成品、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4020車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)884材質(ハンドル)スチール特性積み重ねて保管、騒音対策適合ストッパーH-100S、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
3端子レギュレーター(+24V出力)
KEC¥70税込¥771個3日以内出荷C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。 熱過負荷保護回路内蔵 短絡電流制限回路内蔵 1Aを超える出力電流に対応 IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)出力電圧(V)24入力電圧(V)最大値40出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-220IS
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き
ベッセル¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットにセット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580Pシリーズ
Baumer¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580Pシリーズ
Baumer¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング HTL013_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1
デジタルパネルメーター 熱電対計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥43,980税込¥48,3781台30日以内出荷測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個82日以内出荷拡張モジュール(Push-in式、モーションHTL用)型番1105010RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、モーションHTL用)型番1105009RoHS指令(10物質対応)対応