カテゴリ
- 物流用品(12)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hto13」の検索結果

ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
ダブルトーションばね
サミニ(17件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(2個)当日出荷ステンレス線のダブルトーションばねになります。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
レバーブロックLX
KITO(キトー)(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1セット(4枚)ほか当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。