カテゴリ

  • 溶接用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)

「hts2000」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ TRUSCOアルミ硬ロウTRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用線径(mm)1.6長さ(mm)500トラスコ品番329-1553材質アルミロウ質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245
アルミ硬ロウ 新富士バーナーアルミ硬ロウ新富士バーナー(14件のレビュー)
759税込835
1パック(5本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソルダー TRUSCOアルミソルダーTRUSCO
9,998税込10,998
1パック(10本)
当日出荷
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。線径(mm)2.0長さ(mm)500トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294
アルミソルダー 新富士バーナーアルミソルダー新富士バーナー(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ロウ材 新富士バーナー粉末ロウ材新富士バーナー(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー初心者用アルミ硬ロウ新富士バーナー(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナーアルミ硬ロウ用フラックス新富士バーナー(14件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(80件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
万能ハンダ 新富士バーナー万能ハンダ新富士バーナー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2長さ(mm)300トラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミットアルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)アルマイト補修ペンSUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
フラックス TRUSCOフラックスTRUSCO(4件のレビュー)
969税込1,066
1個(20g)
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に質量(g)20