IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能。1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載。ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。カスケードポート対応
ポート数x8 (10T/100TX/1000T)
機能【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載。電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載。広範囲な温度(-20~60℃)に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応
ポート数x8 (10T/100TX)
機能【HUB】10M/100Mスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現。US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
適合コンピュータ:USB Type-B メス×8(Blue)、接続数:8、シリアル:3ピン ターミナルブロック×1(Green)
質量(kg)0.5
電源(V)2ピン9~24端子プラグ×1(Green)
電源(オプション)DC12V ジャックメス×1(Black)
ケーブル長(m)USBケーブル:USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル(1.2m)×8
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力DC12V:0.52W:130BTU/h、DC24V:0.53W:130BTU/h
材質(ケース)メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:20 × 8.06 ×2.5
LEDシリアルRS-422(Orange)、RS-485(Green)、ポート選択8(Orange)
モード電源:ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート選択:プッシュボタン/ワイヤードリモコン / シリアルコマンド
デバイスUSB Type-A メス×4(Blue)
グリーンマーク認定
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
US3311は、KVMスイッチにUSB-C接続の多機能マルチポート(USB Type-Aポート×4、DisplayPort×1、USB-C PD入力×1、DCジャック入力×1)を一体化し、USB周辺機器の共有とPD充電の機能を追加した製品です。この製品を利用することで、複数のUSB周辺機器とDisplayPortモニターを2台のホストデバイスで共有できるようになり、周辺機器を取り外して機器に接続し直す必要が無くなり、快適な環境で効率的良く作業を行うことが出来ます。・USB 3.2 Gen 1準拠。・解像度 - 最大8K(7680×4320)および4K(3840×2160@144/120/60Hz*)対応。・PD 3.0対応 - 最大100WのUSB PD充電に対応(電源パススルー対応)。・USBデバイス用USB 3.2 Gen 1ポートを4か所搭載。・DisplayPort経由の高速切替 - 約3秒で切替。・マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS、iPadOS、Android
仕様最大入力電力定格:DC12V、3.3A
適合コンピュータ:CPU1:USB-C メス×1、CPU2:USB-C メス×1、接続数:2
質量(kg)0.35( 0.77 lb )
出力ビデオ:DisplayPort メス×1
電源DCジャック×1(12V、3.3A)、USB-C メス×1、ポート1:5V、9V、15V、20V出力でのUSB-C PDノートパソコン充電をサポート、ポート2:最大5V、3A出力をサポート
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力DC12V:1.68W:117BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8
材質(ケース)アルミニウム
解像度3840×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 120Hz、3840×2160 @ 144Hz、7680×4320
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート選択:2(White)、(入力)ポート切替ボタン
デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×4
グリーンマーク認定
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード