「hue philips」の検索結果
色とりどりの光のしぶきから雰囲気いっぱいのセンターピースまで、Goアクセント照明はパーフェクトな空間を作ります。単体のライトとしてご使用いただけるのはもちろん、Hueブリッジのスマート照明システムに加えていただくことも可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)625
タイプテーブルランプ
電源100V50~60Hz/DC(リチウムイオン電池内蔵)
寸法(cm)幅15×長さ15×高さ7.9
色温度(K)2000-6500(Hueフルカラー)
出力(ルーメン)520
ワット数43W
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHz
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター
質量(g)290
電源(V)100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26
消費電力250mA(Max)
プロトコル通信:ZigBee
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
PCモニターの両脇や背面、床やキャビネットの上などに設置するとTVモニターの映像の色とHuePlayライトの色をシンクロさせ、サウンドライティングとして臨場感のある新しいエンターテイメントが体験できます。また公式スマホアプリ「Hue]でお好きな色に変えたり、フルカラーの色彩表現でインテリアにアクセントをつけるなど雰囲気のあるおしゃれな空間にすることができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×2、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各2、テレビ用アタッチメント+固定用シール各2、説明書・保証書
色ライトカラー:マルチカラー
質量(g)710
電源電源コード式
寸法(cm)幅20.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)6500
ワット数40W
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
広い空間を明るく色彩豊かなスマートライトで照らしましょう。従来型100W電球と同等の明るさを備え、リビングやキッチンなど様々な色彩で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1600(4000K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本製品はHueライトリボンプラスの延長用エクステンション1mです。電源ユニットが付属しておりませんので、この製品単体でご使用いただくことはできません。ライトリボンはこのエクステンションを使用すると1M単位で最大10Mまで延長し、さらに広い範囲を照らすことができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色マルチカラー
質量(g)53
タイプライトリボン
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ100
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
ワット数11.5W
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Philips Hue White&カラー スターターキットでお部屋に彩りを加えませんか。このセットには3色のスマート電球とHueブリッジが付属しています。照明を思いのままにコントロールしたり、Hueアプリにアクセスしたり数えきれないほどの機能を備えています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、Hueランプ×3、電源アダプター
質量(g)ブリッジ:290g、電球:67g
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ブリッジ:91×26、電球:62×112
電球【LED】E26、200-6500K+1600万色フルカラー、75W相当、ルーメン出力1100lm@4000K
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ご自宅のあらゆる場所をカラフルな光で照らしましょう。屋内用ライトリボンはシリコン製で柔軟性があり最大10mまで延長可能です。どんな面にも接着でき、カラーまたは白色光の色調を選ぶことができます。本商品は電源ユニットがついたベースキットです。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色マルチカラー
質量(g)337
タイプライトリボン(カット可延長可)
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ200
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
ワット数20W
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
このライトバーエクステンションを利用してHuePlayセットアップにライトバーを追加します。現在ご使用の電源にエクステンションを接続するだけです。1つのプラグで最大3個のPlayに電源を供給することができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×1、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各、テレビ用アタッチメント+固定用シール各1、説明書・保証書
色ライトカラー:マルチカラー
質量(g)280
電源電源コード式
寸法(cm)幅10.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)6500
ワット数40W
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:5.1
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)470
ワット数5.1W(40相当)
Hue調光スイッチで部屋を暗くしたり、明るく下りライトシーンを切替たり時間帯に応じ適切にライトをコントロールすることができます。壁や磁気面に取付たり、家の中でリモコンとしても利用可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol●スイッチ1個に接続可能な最大照明数:10(Hueブリッジにリンクしていない場合)
取付自立、壁取付
質量(g)76
寸法(cm)幅8×長さ1.5×高さ12.5
周波数帯域(MHz)2400-2483.5
電池CR2032ボタン電池(付属)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Hueダイヤルスイッチの各ボタンで最大3つの部屋またはゾーンを個別にコントロール可能。ダイヤルを回すことでライトの明るさを調節できます。壁面に取り付けられる他、磁石がつく金属面への取付やリモコンとして使用することもできます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様設定可能なボタン:4ボタン&1ダイヤル
取付自立、壁取付
質量(g)70
寸法(cm)幅6×長さ6×高さ2
周波数帯域(MHz)2400-2483.5
電池CR2032ボタン電池(付属)
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
作業性が優れています。
各種塗装仕上材との密着性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(22kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
PhilipsHueモーションセンサーをHueシステムに追加すると、照明を自動でコントロールできます。センサーはバッテリー電源で完全ワイヤレスなのでご自宅のどこにでも設置可能。センサーの横を通り過ぎるだけで照明を自動点灯/消灯できます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
取付自立、壁取付
質量(g)65
寸法(cm)幅5.5×長さ3×高さ5.5
電池AAA防電池×2(付属)
IP等級IP42
電池寿命(年)最小:2
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
Philips Hue Play HDMI Sync Box を使用して、スマートライトをTV画面のコンテンツとシンクロさせることができます。4つのHDMIポートを使用してメディアデバイスをHue設定に接続し、視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHueライトの明かりがシンクロします。1600万色のフルカラーLED照明が映像や音楽の効果を高めより没入感のある空間を体験できます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)455
電源(V)100-240
消費電力(W)スタンバイ:1、待機消費電力:1.5、最大消費電力:7.3
寸法(cm)幅18.2×長さ9.9×高さ2.3
解像度ビデオ:4K 60Hz; 1080p & 1440p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision
寿命10000時間
待機時間20時間
Wi-Fi802.11 b/g/n/ 2.4 GHz
HDMI規格2.0b with HDCP 2.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ライトガイド電球は手吹きガラス製で存在感のある逸品です。インナーチューブとコーティングし、ユニークな球体の形状を見事に引き立てています。電球色~昼白色~昼白色だけでなく、1600万色以上もの豊かな色彩を表現するフルカラーライトです。スマホを利用してBluetoothによる簡単コントロール、またはHueブリッジ(別売り)を用いて更に便利にご使用いただけます。
付属品LEDランプ、説明書、保証書
消費電力(W)6.5
口金E26
平均演色評価数CRI80
通信方式Bluetooth + Zigbee
色温度(K)2200~6500(電球色から昼光色)
明るさ(Lm)500
光色電球色/昼光色
平均寿命(時間)25000
色数1600万以上
電球の種類LED
調光の可否可能(0~100%)
Hue White Ambiance スターターキットを使用すると、設定なしですぐに、くつろぎや活動のシーンを楽しむことも、独自のルーチンを作成することもできます。フルスペクトルの白色光を提供する 2 つのスマート電球 (スマート スイッチ付き) および Hue ブリッジが含まれています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、Hueランプ×2、ディマースイッチ
寸法(mm)電球:直径62×高さ112、ブリッジ:直径91×高さ26、スイッチ:幅80×長さ15×高さ125
質量(g)電球:75、ブリッジ:290、スイッチ:76
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100、スイッチ:CR2450ボタン電池
スイッチIP20、スイッチ1個に接続可能な最大照明数10個(Hueブリッジにリンクしていない場合)、取付:自立・壁取付、Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol
電球【LED】E26、2200-6500K(電球色~白色のホワイトグラデーション)、最大1055lm、寿命25000時間
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
本製品はHueグラデーションライトリボンの延長用エクステンション1mです。電源ユニットが付属しておりませんので、この製品単体でご使用いただくことはできません。1本で複数の色を滑らかなグラデーションで表現できるグラデーションライトリボンです。アプリで指定した色がなめらかなグラデーションで発色するので、お部屋の間接照明として雰囲気をより華やかに演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色ホワイト・1600万色フルカラー
質量(g)420
タイプライトリボン
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ100
寿命25000時間
明るさ(Lm)1800(4000k)
ワット数20W
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
TVモニターの映像とHueフロアライトをシンクロすることで部屋全体が光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い映像の色を忠実に表現することができます。Hueフロアライトを使用するためには別売りのHueブリッジが必要です。TV映像とのシンクロにはHue Synic Boxが必要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(kg)2.275
タイプフロアランプ
電源(V)100
寸法(cm)幅11.1×奥行11.1×高さ145.8、ケーブル長2m
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
明るさ(Lm)2550(4000K)
ワット数29W
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1本で複数の色を滑らかなグラデーションで表現できるグラデーションライトリボンです。アプリで指定した色がなめらかなグラデーションで発色するので、お部屋の間接照明として雰囲気をより華やかに演出します。1Mあたり8個のブロックでグラデーションを表現します。本商品は電源ユニットがついたベースキットです。別売りグラデーションライトリボンエクステンションをご用意いただくことで最大10Mまで延長が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色ホワイト・1600万色フルカラー
質量(g)420
タイプライトリボン
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ200
寿命25000時間
明るさ(Lm)1800(4000k)
ワット数20W
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
TVモニターの映像とHueライトチューブをシンクロすることでモニター周りが光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い、映像の色を忠実に再現することができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)655
タイプライトチューブ
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅3.1×長さ87.7×高さ3.4
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
明るさ(Lm)1540(4000K)
ワット数17.4W
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85
電力(W)最大動作電力:5.5
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力調光可能な電球色
明るさ(Lm)470
ワット数5.5W(40相当 )
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
シリーズランプの中で最も明るいE26スマート電球は、100W電球と同等の明るさを備えています。調光調色機能付きで様々な白色光で空間を照らします。1つの電球で集中力を高めるクリアな白から、リラックスできる暖色まで表現できるため、長時間を過ごすリビングやダイニング、寝室に最適なライトです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)16000(4000K)1200(2700K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
TVライトリボンはTVの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるテレビに特化したサラウンドライティング製品です。55~60インチのテレビモニターに対応(TVシンクロには別売りの専用デバイス「SyncBox」と「Hueブリッジ」が必要です)。設置用の専用パーツを背面の四隅に取り付けることで簡単に設置ができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)387
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100~127
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ216.5
機能【追加機能】カラー変更、光拡散効果、Hueアプリとスイッチで調光可能、LED内蔵
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1230(4000K)
ワット数19W
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は32~34インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)261
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長116.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1000(4000K)
ワット数19W
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。PCゲーミング向けテープライト。ワンランク上のゲーミング体験を。24~27インチPC専用。エンタメをカスタマイズ
仕様取付オプション:据え置き、壁取付
付属品最大数12/電球の最大数50
セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター
材質シリコン
色ブラック
電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz)
直径(Φmm)ブリッジ:89
高さ(mm)ブリッジ:90.6
質量(g)203
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5
機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合
消費電力(mA)250(max)
周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
保証期間2年間
寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6
出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K
待機時消費電力(W)0.5
IP等級IP20
ワット数15w
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:6
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)470
ワット数6W(40相当)
このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:10
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1055(4000K)
ワット数10W(75相当)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチトリプルディスプレイに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)406
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長187.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1200(4000K)
ワット数20W
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームど精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。32~34インチのPCモニターに対応。本製品はライトリボンにブリッジをセットしたスターターセットです。※PCとのシンクロには「Hue Sync Box」は不要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付●ライトリボン:ワット数:15W、ルーメン出力:740lm@2200K、寿命25000時間、カットおよび延長不可
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、ライトリボン(32-347インチPC用)
寸法(mm)ライトリボン:幅17×高さ16×長さ1165、ブリッジ:長さ直径91×高さ26
質量(g)ライトリボン:261、ブリッジ:290
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームど精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。24~27インチのPCモニターに対応。本製品はライトリボンにブリッジをセットしたスターターセットです。※PCとのシンクロには「Hue Sync Box」は不要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付●ライトリボン:ワット数:15W、ルーメン出力:740lm@2200K、寿命25000時間、カットおよび延長不可
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、ライトリボン(24-27インチPC用)
寸法(mm)ライトリボン:幅17×高さ16×長さ905、ブリッジ:直径91×高さ26
質量(g)ライトリボン:203、ブリッジ:290
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類LED
質量(g)124
付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)鋼
1
2
次へ