カテゴリ

  • 測定用品(46)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 測定関連サービス(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-1000」の検索結果

96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS

    ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式

    GENTOS
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル。取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能。最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4500光束(Lm)最大720明るさ(Lm)約720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)16.65
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV700/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • ヴァイオリン弦 Hallstatt

    ヴァイオリン弦

    Hallstatt
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    9日以内出荷
    バイオリン用セット弦。(4G/3D/2A/1E) 弦は消耗品なので、定期的な交換をオススメします。 入門向け弦楽器ブランドとして有名なHallstatt製。
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV1000シリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1式ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
  • 高電圧直流電源 MCP

    高電圧直流電源

    MCP(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷から64日以内出荷
    電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
    質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • リークチェック用ゴム板 HV-700R/1000R型用 SIBATA(柴田科学)

    リークチェック用ゴム板 HV-700R/1000R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R/1000R型のリークチェックをおこなう際に使用する、角形専用のゴム板です。
    用途HV-700R/-1000R型用
  • 微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形) マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)

    マノスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    17日以内出荷
    設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出幅(mm)80高さ(mm)26奥行(mm)85精度±2.5%FS
  • 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター

    微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)

    マノスター
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    17日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
    用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥85,980税込¥94,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)
    適合機種LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R本体質量(g)131寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.6×39.2×40.5充電時間(時間)7充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:17mm●長さ:47mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-01
  • 分粒装置 角形フィルター用 SIBATA(柴田科学)

    分粒装置 角形フィルター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
    用途角形フィルター用
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 1000pF ±20 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(250個)
    欠品中
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:17mm●長さ:47mm●高さ:21mm●寸法:17 (Dia.) x 47mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-08
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
  • 縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ

    縦型手動計測スタンド HV シリーズ

    イマダ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
  • 石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm SIBATA(柴田科学)

    石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
  • マノスターゲージ FR51A 山本電機製作所

    マノスターゲージ FR51A

    山本電機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    付属品取付ナットセット仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート質量(g)約90口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式精度(%)±2.5FS目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質(エレメント)シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    30日以内出荷
    〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート接点構成SPDT(単極双投)口金一体型測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気的寿命10万回以上耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)材質(接点)銀合金/金めっき使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • スルーパイプ SIBATA(柴田科学)

    スルーパイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
    用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
  • ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド) TRUSCO

    ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度#600質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    ¥15,880税込¥17,468
    1個
    31日以内出荷
    設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類受圧エレメント:ダイヤフラム使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車

    ディスクロータ(スズキ)

    昭和自動車(9件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    ¥19,180税込¥21,098
    1個
    31日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲。接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要。高精度を実現。口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)。EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • ホッパー部 HV-R/RW型用 SIBATA(柴田科学)

    ホッパー部 HV-R/RW型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
    用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応