カテゴリ

  • 測定用品(38)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 制御機器(22)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 家電(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-50」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(28件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(4巻)ほか
    当日出荷
    従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
    材質PVCアイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
  • 焼入ブロック ユニセイキ

    焼入ブロック

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1組(2個)
    当日出荷
    本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
  • 六角棒レンチヘビータイプ WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチヘビータイプ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
    仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A
  • ベストローラー 軽荷重用 CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー 軽荷重用

    CCTYベアリングジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
    用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6全長L(mm)160ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70公差(mm)+0.062~0
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)

    AGミル ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • 50mm キャスター(固定金具) エスコ

    50mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-50材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.125車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
  • 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
    仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • ケーブルタイ イージーリリースタイ TRUSCO

    ケーブルタイ イージーリリースタイ

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1セット(100本)
    当日出荷
    トラスコ品番115-3956材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)145引張強度(N)333.2
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート
  • エンドミル コートHS ラフィング SGLHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGLHV

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)

    エンドミル HS ラフィング 6HV

    NACHI(不二越)
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSSCO刃数6
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    13,980税込15,378
    1組ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • (82111)エンジンルームメイン ワイヤ トヨタ

    (82111)エンジンルームメイン ワイヤ

    トヨタ
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
  • エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGHV

    NACHI(不二越)
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0184 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-9094アズワン品番65-7577-62
  • エンドミル HS ラフィング AGLHV NACHI(不二越)

    エンドミル HS ラフィング AGLHV

    NACHI(不二越)
    95,980税込105,578
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数6全長(mm)230刃長(mm)145
  • パーカー気管チューブ 日本メディカルネクスト

    パーカー気管チューブ

    日本メディカルネクスト
    1箱(10本)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟な先端により、気道内の組織に対して低侵襲な気管チューブです。挿管補助デバイスとの相性もよく、挿管成功率の高い気管チューブです。
    材質ポリ塩化ビニル区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00112000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング AGELHV

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • 高電圧直流電源 MCP

    高電圧直流電源

    MCP(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から64日以内出荷
    電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
    質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV5013AUUC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV5013AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
    仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:74●取付関係寸法(mm)da:56タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)50寸法D(mm)80寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.29基本静定格荷重Co(N)20900基本動定格荷重C(N)17300
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-01
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
    仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-32
  • 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV5013AC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV5013AC1

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
    仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:74●取付関係寸法(mm)da:56タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)50寸法D(mm)80寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.29基本静定格荷重Co(N)20900基本動定格荷重C(N)17300
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6995-27
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6992-25
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7002-53
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 0.3 GHz、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_SHV-50-3-1/133_NE●コード番号:205-8888アズワン品番65-7576-99