カテゴリ

  • 測定用品(31)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「hv-50」の検索結果

96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(28件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(4巻)
    当日出荷
    従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
    材質PVC色アイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
  • 焼入ブロック ユニセイキ

    焼入ブロック

    ユニセイキ
    ¥54,980税込¥60,478
    1組(2個)
    当日出荷
    本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
  • 六角棒レンチヘビータイプ WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチヘビータイプ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ベストローラー 軽荷重用 CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー 軽荷重用

    CCTYベアリングジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
    用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷
    VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6全長L(mm)160ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70公差(mm)+0.062~0
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥19,880税込¥21,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)

    AGミル ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • 50mm キャスター(固定金具) エスコ

    50mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-50材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.125車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • ケーブルタイ イージーリリースタイ TRUSCO

    ケーブルタイ イージーリリースタイ

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(100本)
    当日出荷
    トラスコ品番115-3956材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3色白質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)145引張強度(N)333.2
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)
    ¥98,980税込¥108,878
    1本
    3日以内出荷
    新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート
  • エンドミル コートHS ラフィング SGLHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGLHV

    NACHI(不二越)
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)

    エンドミル HS ラフィング 6HV

    NACHI(不二越)
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSSCO刃数6
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGHV

    NACHI(不二越)
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • エンドミル HS ラフィング AGLHV NACHI(不二越)

    エンドミル HS ラフィング AGLHV

    NACHI(不二越)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数6全長(mm)230刃長(mm)145
  • エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング AGELHV

    NACHI(不二越)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • 高電圧直流電源 MCP

    高電圧直流電源

    MCP(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷から64日以内出荷
    電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
    質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • エンドミル コートHS ラフィング SGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGELHV

    NACHI(不二越)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1本
    5日以内出荷
    材質FAX
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    14日以内出荷から23日以内出荷
    設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約90口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • HV硬さ標準片 アサヒ技研

    HV硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    19日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)5~30kgf種類ビッカーズ
  • XR50/100 HV 30Tドリブンスプロケット SHIFTUP(シフトアップ)

    XR50/100 HV 30Tドリブンスプロケット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    アルミ削り出しインナーに、より駆動抵抗の少ない#415チェーン対応のスティールドリブンスプロケットを組合わせたました。
    主な適合車種APE/XR/NSF
  • 縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ

    縦型手動計測スタンド HV シリーズ

    イマダ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
  • XR50/100 HV 31Tドリブンスプロケット SHIFTUP(シフトアップ)

    XR50/100 HV 31Tドリブンスプロケット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    アルミ削り出しインナーに、より駆動抵抗の少ない#415チェーン対応のスティールドリブンスプロケットを組合わせたました。
    主な適合車種APE/XR/NSF
  • マノスターゲージ FR51A 山本電機製作所

    マノスターゲージ FR51A

    山本電機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    付属品取付ナットセット仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート質量(g)約90口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式精度(%)±2.5FS目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質(エレメント)シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    30日以内出荷
    〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネート接点構成SPDT(単極双投)口金一体型測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気的寿命10万回以上耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)材質(接点)銀合金/金めっき使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(154件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • DIP-4 HV CPL 8kV 400mil 50-300% CTR -e4 VISHAY

    DIP-4 HV CPL 8kV 400mil 50-300% CTR -e4

    VISHAY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。