Metcal デジタルホットエアーメトカル60日以内出荷
HCT-1000システムはSMTコンポーネントの取外しと取付けが出来る、完全プログラム可能なハンドヘルドコンベクションリワークツールです。
それは内部または外部の熱電対フィードバックでデジタル制御します。
またプログラムを最大50プロファイルの保存ができ、コンポーネントの取付けと取外しに有効な一体型バキュームチューブを備えています。
セット内容コントローラー(HCT-PS1000)、ハンドピース(HCT-HV1)、フットスイッチ(PCT-FS2)、熱電対(AC-TCK-24-26)、ノズルアダプター(HNA-1)、ノズル(HN-J0005)、電源コード質量(kg)5電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×229×152制御温度(℃)100-450ノズル直径(mm)5ノズルタイプ丸型