カテゴリ
- 制御機器(743)
- 自動車純正部品(549)
- 測定用品(546)
- トラック用品・パーツ(499)
- 空調・照明・電設資材(495)
- パソコン/周辺機器(327)
- 機構部品(326)
- 切削工具(304)
- メカニカル部品(197)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
- 科学研究・開発用品(182)
- バイク純正部品(144)
- 作業工具(133)
- 住設機器(102)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(101)
- 自動車補修部品(89)
- 配管・水廻り設備部材(84)
- 建材・エクステリア(76)
- カー用品(76)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- トラック純正部品(57)
- 物流用品(56)
- バイク部品(53)
- 電気材料(51)
- 学童・教育用品(51)
- 作業服(45)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 研磨材(42)
- 家電(42)
- 建築金物(41)
- マスク(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(36)
- 農業機械(34)
- 電動工具(34)
- 溶接用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 防犯用品(26)
- オフィス家具(25)
- 安全標識(24)
- 介護用品(24)
- 安全保護具(23)
- 自転車部品(22)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- バッテリー・電装(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 測定関連サービス(19)
- 保管用品(18)
- 防災用品(17)
- 医療(17)
- 卓上消耗品(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 厨房用品(12)
- 空圧工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 梱包用品(9)
- 清掃用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 手袋(8)
- ヘルスケア(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 農具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- エンジン工具(5)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 雅(492)
- RS PRO(465)
- Panasonic(パナソニック)(418)
- MAZDA(マツダ)(256)
- SK(新潟精機)(249)
- トヨタ(237)
- エレコム(159)
- ホンダ(113)
- ナブテスコサービス(97)
- SMC(96)
- メディアカバーマーケット(96)
- A&D(エー・アンド・デイ)(86)
- AMPHENOL(75)
- 赤松電機製作所(71)
- 三菱ふそう(67)
- 三菱電機(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
- エスコ(54)
- 三菱マテリアル(53)
- ブランドをもっと見る
「hv」の検索結果

ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク HV-22
興研(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷気密性の高いHAWCリップ採用。種別防毒マスク質量(g)480以下(面体のみ)タイプ全面形国家検定合格番号第TN303号頭ひもゴムハーネスHV適合吸収缶直結式吸収缶KGC-70型シリーズ(別売)
ステリカップ-HV
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.45直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40直径(mm)125
ビッカース(HV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHVJIS規格JIS B7735
ステリカップ-HV
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781箱(12個)当日出荷ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。材質フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PSサイズ(フィルター孔径) 0.45μm容量(mL)1000耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)2.4アズワン品番4-1194-01
ゴム底安全靴 HV10
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1足当日出荷から4日以内出荷靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格材質(アッパー)牛革(型押)機能耐油/耐薬品足幅EEE材質(底部)ゴム1層材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
HVエンジン
エクセン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷EFPフレキシブルポンプ・HVフレキシブルバイブレータシリーズ駆動用のエンジンです。質量(kg)25最大出力(kW)3.6エンジン型式ホンダGX160H2 KHJE
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約265消費電力(W)20電源交流式温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)コーティンググロスコーティング寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
FD9383-HV (2.8mm)
Vivotek¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥37,980税込¥41,7781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)500/500
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2
フリーベアコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMM-HV
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)150
Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー 制御弁式鉛蓄電池 特殊排気構造の採用 持ち運びに便利なさげ手付 高加圧構造デザインの採用 【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給用途ハイブリッド車補機バッテリー幅(mm)127総高さ(mm)227箱高(mm)200
HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ECO.R HVバッテリー
GSユアサ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷から6日以内出荷トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
HV-LLPAD導子 収納具
オムロンヘルスケア¥399税込¥4391個翌々日出荷適合機種HV-F128-J3、HV-F127-J3、HV-F900-JE4、HV-F900-V6、HV-F125、HV-F126、HV-F127、HV-F128、HV-F124Pアズワン品番62-2821-35
フィノミック エックスフォーム HV
UVEX(ウベックス)¥629~税込¥692~1双当日出荷ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
スピニングレーザー 'HV-3
シンワ測定¥129,800~税込¥142,780~1台ほか翌日出荷から20日以内出荷スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
冷温水バルブ(ストレート形) HV-3
ヨシタケ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC形式ストレート形最高温度(℃)90最高圧力(MPa)0.6接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)分類冷温水バルブ適合流体冷温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
...