カテゴリ
- 制御機器(39)
- 切削工具(26)
- 測定用品(14)
- 研磨材(13)
- 自動車純正部品(12)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 電動工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 旭計器工業(12)
- PRESI(12)
- NACHI(不二越)(9)
- VISHAY(9)
- KATO(8)
- YAGEO(8)
- BOURNS(5)
- アマダマシナリー(NCC)(5)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ダイキン工業(3)
- 谷テック(3)
- エスコ(2)
- カクタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hv25」の検索結果

粘着テープ
因幡電工(28件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(10巻)当日出荷従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。材質PVC色アイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)当日出荷から翌々日出荷水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥3,490~税込¥3,839~1本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥279税込¥3071セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7000-76
金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入
YAGEO¥38,980税込¥42,8781箱(5000個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥359税込¥3951セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-38
金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥38,980税込¥42,8781箱(5000個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 22MO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6931-04
金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥38,980税込¥42,8781箱(5000個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 15 mo は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-77
4枚刃難削材加工用 超硬制振スクエアヘッド25mm コート品
三菱マテリアル¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834アズワン品番68-0482-25
金属皮膜抵抗器 1/4W 4.7MΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥329税込¥3621セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7011-28
金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥299税込¥3291セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-78
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ
VISHAY¥779~税込¥857~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AC1
IKO(日本トムソン)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1.5参考質量(kg)4.97基本静定格荷重Co(N)207000基本動定格荷重C(N)102000
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1.5参考質量(kg)4.97基本静定格荷重Co(N)207000基本動定格荷重C(N)102000
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から9日以内出荷多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
金属皮膜抵抗器 1/4W 680kΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥379税込¥4171セット(20個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 680kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-78