カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 制御機器(12)
  • 照明(12)
  • 切削工具(6)
  • 安全標識(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「hw-150」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
ハンディラップ くるット YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。 梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ幅(mm)100厚さ(μm)15長さ(m)150材質ポリエチレン
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットセットYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ストッパーなし
デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ平付型
ステンレス作業台 H枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 H枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モッコーバイス(台下型) ナベヤモッコーバイス(台下型)ナベヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤブレードホース エナパックワイヤブレードホースエナパック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)13.4使用温度範囲(℃)-50~+80常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース口金3/8PF最小破壊圧力(MPa)250
中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO中量1200kgHW作業台ダップ天板TRUSCO
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連)日本ハートビル工業
6,698税込7,368
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ平付型
デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連)日本ハートビル工業
6,698税込7,368
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ平付型
中量1200kgHW作業台スチール天板 TRUSCO中量1200kgHW作業台スチール天板TRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台リノリューム天板 TRUSCO中量1200kgHW作業台リノリューム天板TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス)ナベヤ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JHW型 牽引用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
13,900税込15,290
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シャフト緩み止め割ピン仕様ストッパーなし軸受種類鋼板製ベアリング入り
回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ回転用コアドリル(カッター)ミヤナガ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル適合材複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
牽引用金具 固定金具 ウカイ(岐阜産研工業)牽引用金具 固定金具ウカイ(岐阜産研工業)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
牽引用金具 旋回金具 ウカイ(岐阜産研工業)牽引用金具 旋回金具ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ストッパーなし
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ワルター
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KHW/KW型 牽引用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
シャフト緩み止め割ピン仕様使用軸受鋼板製ベアリング入り
中量作業台(キャスター付) TRUSCO中量作業台(キャスター付)TRUSCO
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。
仕様下棚HLT型(1枚)グリーン種類キャスター付取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチール
コウ形ストレートエッジ 理研計測器コウ形ストレートエッジ理研計測器
499,800税込549,780
1個
6日以内出荷
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器コウ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
489,800税込538,780
1個
6日以内出荷
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430) 東製作所ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)東製作所
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷
椅子を向かい合わせに入れることができます。H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。ミーティングテーブルとしても使えます。レベル調整(+30mm)可能です
用途工場。研究所。材質アジャスター:ナイロン樹脂高さ(mm)800奥行(mm)900耐荷重(kg)実用:80均等荷重(kg)150材質(天板)ステンレス(SUS430)天板形状平天板H型枠
中量作業台(回転台付アンビルバイス付) TRUSCO中量作業台(回転台付アンビルバイス付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)グリーン高さ(mm)740均等荷重(kg)1200ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
ベスト・シン ホーセイベスト・シンホーセイ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
BR-R9270 ブリーディングスペーサー SHIMANO(シマノ)BR-R9270 ブリーディングスペーサーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
159税込175
1個
8日以内出荷
HOSE COMP.,FUEL ホンダHOSE COMP.,FUELホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
中荷重作業台(1200kg)HW型 TRUSCO中荷重作業台(1200kg)HW型TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)電熱線コイル ニッケルクロムTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
ホルダ DCBN イスカルホルダ DCBNイスカル
35,980税込39,578
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子 永田製作所RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子永田製作所
699税込769
1個
6日以内出荷
チップ LNHW イスカルチップ LNHWイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-150HW) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-150HW)SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(W) 両ポート側付
BODY BUTTERFLY C-ECU HW300 P 150 FLY CM084916 piaggio(ピアッジオグループ)BODY BUTTERFLY C-ECU HW300 P 150 FLY CM084916piaggio(ピアッジオグループ)
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
アールカットニッパ(凹刃) 室本鉄工アールカットニッパ(凹刃)室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
159,800税込175,780
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
BODY BUTTERFLY C-ECU HW308 PV 946 150 CM084918 piaggio(ピアッジオグループ)BODY BUTTERFLY C-ECU HW308 PV 946 150 CM084918piaggio(ピアッジオグループ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷