カテゴリ

  • バイク純正部品(737)
  • 制御機器(232)
  • 農業機械(110)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 作業工具(67)
  • 物流用品(66)
  • オフィス家具(60)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 切削工具(50)
  • 建築金物(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • メカニカル部品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 電気材料(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 家電(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 日用品(7)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1」の検索結果

関連キーワード
1,932件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から19日以内出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
HW1Sシリーズ IDEC(和泉電気)HW1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
黒(B)保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から86日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)HW1KシリーズIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から19日以内出荷
品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光/非照光ブザーIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気)HW1MシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP65
圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW1)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02最高使用圧力(MPa)7
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から19日以内出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
NIPPLE,GREASE  90951HW1A20 ホンダNIPPLE,GREASE 90951HW1A20ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
TUBE B,BILGE  74692HW1A20 ホンダTUBE B,BILGE 74692HW1A20ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
TUBE A,BILGE  74691HW1A20 ホンダTUBE A,BILGE 74691HW1A20ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
CLAMP,CNSTR HOSE  90685HW1A22 ホンダCLAMP,CNSTR HOSE 90685HW1A22ホンダ
359税込395
1個
5日以内出荷
CLAMP,CNSTR HOSE  90685HW1A21 ホンダCLAMP,CNSTR HOSE 90685HW1A21ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
CLAMP D12.0,FUEL  91410HW1A22 ホンダCLAMP D12.0,FUEL 91410HW1A22ホンダ
319税込351
1個
5日以内出荷
CLAMP D12.0,FUEL  91410HW1A21 ホンダCLAMP D12.0,FUEL 91410HW1A21ホンダ
309税込340
1個
5日以内出荷
CLAMP,10.5,FUEL H  91404HW1A22 ホンダCLAMP,10.5,FUEL H 91404HW1A22ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
COLLAR,CDI UNIT C  91553HW1A20 ホンダCOLLAR,CDI UNIT C 91553HW1A20ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
CLAMP D10.5MM  91405HW1A22 ホンダCLAMP D10.5MM 91405HW1A22ホンダ
319税込351
1個
5日以内出荷
CLAMP D10.5MM  91405HW1A21 ホンダCLAMP D10.5MM 91405HW1A21ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
CLAMP,D10.5,FUEL  91403HW1A22 ホンダCLAMP,D10.5,FUEL 91403HW1A22ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
CLAMP,D10.5,FUEL  91403HW1A21 ホンダCLAMP,D10.5,FUEL 91403HW1A21ホンダ
149税込164
1個
5日以内出荷
WASHER,PLAIN 10MM  90552HW1A20 ホンダWASHER,PLAIN 10MM 90552HW1A20ホンダ
659税込725
1個
5日以内出荷
WASHER,PLAIN 8MM  90507HW1A20 ホンダWASHER,PLAIN 8MM 90507HW1A20ホンダ
149税込164
1個
5日以内出荷
CLAMP,10.5,FUEL H  91404HW1A21 ホンダCLAMP,10.5,FUEL H 91404HW1A21ホンダ
159税込175
1個
5日以内出荷
STRIPE,L S*TYPE2*  83605HW1A20ZB ホンダSTRIPE,L S*TYPE2* 83605HW1A20ZBホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,L S*TYPE4*  83605HW1A00ZC ホンダSTRIPE,L S*TYPE4* 83605HW1A00ZCホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,R S*TYPE2*  83505HW1A21ZB ホンダSTRIPE,R S*TYPE2* 83505HW1A21ZBホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,L F*TYPE2*  74257HW1A20ZB ホンダSTRIPE,L F*TYPE2* 74257HW1A20ZBホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
STRIPE,R F*TYPE2*  74256HW1A20ZB ホンダSTRIPE,R F*TYPE2* 74256HW1A20ZBホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
STRIPE,L O*TYPE1*  74109HW1A30ZA ホンダSTRIPE,L O*TYPE1* 74109HW1A30ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
STRIPE,L O*TYPE1*  74109HW1A10ZC ホンダSTRIPE,L O*TYPE1* 74109HW1A10ZCホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
STRIPE,L O*TYPE3*  74109HW1A10ZB ホンダSTRIPE,L O*TYPE3* 74109HW1A10ZBホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
STRIPE,R O*TYPE3*  74108HW1A10ZB ホンダSTRIPE,R O*TYPE3* 74108HW1A10ZBホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
STRIPE,L S*TYPE2*  83605HW1A21ZB ホンダSTRIPE,L S*TYPE2* 83605HW1A21ZBホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,L S*TYPE2*  83605HW1A00ZE ホンダSTRIPE,L S*TYPE2* 83605HW1A00ZEホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,L S*TYPE1*  83605HW1A00ZD ホンダSTRIPE,L S*TYPE1* 83605HW1A00ZDホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,R S*TYPE3*  83505HW1A20ZC ホンダSTRIPE,R S*TYPE3* 83505HW1A20ZCホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,R S*TYPE2*  83505HW1A20ZB ホンダSTRIPE,R S*TYPE2* 83505HW1A20ZBホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...