カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hw1f」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から51日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
899税込989特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
照光セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)照光セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(白熱) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(白熱) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2
汎用ツールセット 194PCS BAHCO(バーコ)汎用ツールセット 194PCSBAHCO(バーコ)
559,800税込615,780
1個
30日以内出荷
トラスコ品番384-6640
アビエーション向けツールセット 240PCS BAHCO(バーコ)アビエーション向けツールセット 240PCSBAHCO(バーコ)
899,800税込989,780
1個
30日以内出荷
トラスコ品番384-8694
アビエーション向けツールセット 159PCS BAHCO(バーコ)アビエーション向けツールセット 159PCSBAHCO(バーコ)
599,800税込659,780
1個
30日以内出荷
トラスコ品番384-5375
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコムスイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW1Z形 照光/非照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光/非照光ブザーIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
翌々日出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C入数20個適合ブーツCB01
はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気はんだ式75ΩBNC型プラグカナレ電気
28,980税込31,878
1箱
翌々日出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
入数20個
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
479税込527
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mVDiodesZetex
24,980税込27,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5ミガキマル関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.79MB)図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X14XT1.5関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.42MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)図解NoSM-110T 薬液配管(2)部品_No.25、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 ゴムマルパッキン_No.35、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.10、MRS30-132 オプション(2)センタノズル(タバコ用ノズル)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.36、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.45、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.13、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.37、MSC1-102DW 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、SM-410T 薬液配管(2)部品_No.25、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ゴムマルパッキン_No.62、MRS30-130T センタノズル タバコ用ノズル部品_No.4、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 ゴムマルパッキン_No.34、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.28、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ゴムマルパッキン_No.28、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.40など
バネザガネ M4 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4 2ゴウBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M42ゴウ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5250 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5250SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250RSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット