カテゴリ
- 制御機器(21)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hw1f」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から28日以内出荷仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。形状レバー形ハンドル保護構造IP65(IEC 60529)動作種別60°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から31日以内出荷耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
照光セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台28日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個28日以内出荷から31日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個31日以内出荷から51日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
Type-Cモノラルハンズフリー
多摩電子(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OP色ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
HW1Z形 照光/非照光ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷種類完成品ボタン形状丸取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M5ミガキマル図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格8.5X14XT1.5図解NoSM-110T 薬液配管(2)部品_No.25、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 ゴムマルパッキン_No.35、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.10、MRS30-132 オプション(2)センタノズル(タバコ用ノズル)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.36、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.45、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.13、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.37、MSC1-102DW 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、SM-410T 薬液配管(2)部品_No.25、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ゴムマルパッキン_No.62、MRS30-130T センタノズル タバコ用ノズル部品_No.4、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 ゴムマルパッキン_No.34、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.28、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ゴムマルパッキン_No.28、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.40など
バネザガネ M4 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M42ゴウ図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など