12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)



仕様カム指定記号:無指定 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名鍵付セレクタスイッチ 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式各位置停止 ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー) 回路- 標準鍵(231) 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1台
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS3575リンク 部品名称ローラチエーン 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトW
規格M8X40(M) 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M6X60 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.14MB) 図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSA413R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MS513R3S-Kアワジ ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSA513R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.47、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.24、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ナベコネジ(+)_No.48、MSA613R3-M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.25、MSA513R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ナベコネジ(+)_No.65、MSA413R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.47、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.65、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.27、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ナベコネジ(+)_No.65、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.25
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷