「hwp-3-j-g」の検索結果
HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。
マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)
仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64□、2.54ピッチ
挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
33日以内出荷