カテゴリ

  • 制御機器(154)
    • スイッチング電源(57)
  • 作業工具(45)
  • オフィス家具(22)
  • 建築金物(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 家電(8)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格出力電流(A)
形状
DINレール直付き・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から103日以内出荷
端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-LシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダAC・DCスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
468-HWS ヒンジドパイプカッター RIDGID(日本エマソン)468-HWS ヒンジドパイプカッターRIDGID(日本エマソン)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
HWS30用アクリル仕切 河淳HWS30用アクリル仕切河淳
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
寸法(mm)L705×H125透明材質(本体)アクリル(5mm厚)適合品番BN632
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-HWS RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-HWSRIDGID(日本エマソン)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番454-9449刃数4質量(kg)13
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 472-HWS RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 472-HWSRIDGID(日本エマソン)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
トラスコ品番454-9465質量(g)19.2
ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプTDKラムダ
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化
備考カバー付出力(W)50使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧15VDC出力電流(A)3.5効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラックYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から5日以内出荷
衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック 服の着丈に合わせて高さを変えられる パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能
用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し材質スチール(粉体塗装)組立時間約30-40分寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150
耐熱ビニル電線 共立電子産業耐熱ビニル電線共立電子産業(2件のレビュー)
1,000税込1,100
1セット(7本)
当日出荷
取り混ぜ外径(Φmm)1.45全長(m)2仕様単線
メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,988税込4,387
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
ライトン白ゴムハンマー オーエッチ工業ライトン白ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
欠品中
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41901-08 | W16-0342-HWS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41901-08 | W16-0342-HWSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41350-08 | W16-0344-HWS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41350-08 | W16-0344-HWSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41242-08 | W16-0347-HWS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41242-08 | W16-0347-HWSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41359-08 | W16-0339-HWS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPACER AXLE CHR 41359-08 | W16-0339-HWSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
ゴムハンマー(白) オーエッチ工業ゴムハンマー(白)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
DRAG SPACER AXLE (43571-01A) | W16-0362-HWS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG SPACER AXLE (43571-01A) | W16-0362-HWSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,298税込8,028
1個
36日以内出荷
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
DRAG SPACER AXLE (41550-08) | W16-0360-HWS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG SPACER AXLE (41550-08) | W16-0360-HWSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,298税込8,028
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPACER AXLE CHR 40930-05 | W16-0341-HWS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPACER AXLE CHR 40930-05 | W16-0341-HWSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理 エレコム六角レンチセット 9本組 ボールポイント L型 六角レンチ ホルダー付き DIY 自転車 バイク修理エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
用途六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。 ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。 クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。 ホルダー付きで持ち運びにも便利です。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【長柄の長さ】標準型セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー収納時】約95×16×120保証期間1年間
サニタリーパイプハンガー フジトクサニタリーパイプハンガーフジトク(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
ゴアテックス高視認制電レインウェア TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェアTRUSCO
22,980税込25,278
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12VM&H(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4
AZH-SP270 化学モップ60Xスペア アズマ工業AZH-SP270 化学モップ60Xスペアアズマ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽く拭くだけでホコリをキャッチ。化学モップ60の取り替え糸。使い易やすさを追求した高機能性。まさに高品質進化系。
材質アクリル・レーヨン・ポリエステル質量(g)約300清掃幅(集塵幅)(mm)約600繰り返し・詰め替え対応
KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10 KH(基陽)KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10KH(基陽)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000タイプ補助ロープフック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式
パワーウィンドウ コントロールスイッチ ダイハツ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]パワーウィンドウ コントロールスイッチ ダイハツNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番84820-B5020/84820-B5021型式S321/S331/S200/S210/S320/S330メーカーダイハツ代表車種アトレー/ハイゼットカーゴ/ハイゼット
手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応ELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命:約6ヶ月(1日10回)※アルカリ乾電池初期時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります音 量:約60dB/20cm外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)※平面形状のヘッドに取付可能質 量:約32g(電池除く)防水仕様:IPX2(防滴形)付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能
用途30秒間音声と光でお知らせする手洗いサポート機能市販のハンドソープボトルのヘッドに対応衛生管理を徹底する医療・介護や飲食業などの場所に
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケット セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケットセキスイ
849税込934
1個
翌々日出荷
形状ソケット
電源 TDKラムダ電源TDKラムダ
789税込868
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から34日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
DC-DCコンバータ TDKラムダDC-DCコンバータTDKラムダ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応 ELPA手洗いサポーター 単四形アルカリ乾電池×2本 IPX2(防滴形) 市販のハンドソープボトルのヘッドに対応ELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命:約6ヶ月(1日10回)※アルカリ乾電池初期時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります音 量:約60dB/20cm外形寸法(約):直径58×高さ31(mm)(最大値)取付可能サイズ(約):直径37~45(mm)※平面形状のヘッドに取付可能質 量:約32g(電池除く)防水仕様:IPX2(防滴形)付属品:両面テープ(シリコンゲル)※貼り直し可能
用途15秒間音声と光でお知らせしお子様も楽しく手洗いができる手洗いサポート機能市販のハンドソープボトルのヘッドに対応よく手を洗う洗面所やキッチンに
1/2ドライブ ラチェットスピナー WILLIAMS1/2ドライブ ラチェットスピナーWILLIAMS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸12.7トラスコ品番758-0746材質特殊工具鋼全長(mm)40質量(g)145
スクリュードライバー 電工用 WILLIAMSスクリュードライバー 電工用WILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類電工ドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリュードライバー プラス WILLIAMSスクリュードライバー プラスWILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ghw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ghw