出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 120mm。効率 = 87%。重量 = 280g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 50 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 4.3 A @ 12 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このシリーズは、 15 → 150 W 定格の 5 モデルで構成されています。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、従来のシリーズと比べて最大 12 % 軽量で、無負荷時で最大 91 % の効率と超低消費電力を実現し、環境負荷低減に貢献します。 注: 部品番号の末尾に「 A 」が付いている製品にのみカバーが取り付けられています。その他の製品にはオープンフレームが付いています。特長と利点簡単システム冷却 制限付きライフタイム保証 低コスト グローバルな使用をサポート ワイドレンジAC入力用途放送 通信 ファクトリオートメーション LED ディスプレイとサイネージ プロセス制御 テスト / 測定認定CSA 認定 EN 60950-1 EN55011 / EN55022 FCC 認定 UL認定 UL508 (カバー付き) VCCI 曲線 B
幅(mm)31.5
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)300
奥行(mm)120
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)
出力電流(A)(最大)4.3
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率0.97/0.91
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.65/0.35
最大出力電力(W)51.6
出力電圧可変範囲(V)9.6~14.4
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護4.51A~
保持時間(ms)20
過電圧保護DC15.0V~17.4V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)83%/85%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
ロードレギュレーション96
ラインレギュレーション48
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 51.6W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = カバー付。組み込み式 = あり。シリーズ = HWS-A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
関連キーワード