カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hx-250」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から12日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 固定式オーエッチ工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スプロケット ドリブン 1HX-25445-50 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドリブン 1HX-25445-50YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
サイズ428/45T他社参考品番(NTB)SPY-028R
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
モンキレンチHX トップ工業モンキレンチHXトップ工業
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 固定式オーエッチ工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
専用旋回ロック オーエッチ工業専用旋回ロックオーエッチ工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。
用途旋回固定部品。取付穴径(Φmm)14
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
24,100税込26,510
1セット
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
BRAKING WK001R BRAKINGBRAKING WK001RBRAKING
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)
用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種SRX600(88) [3GV1] フロント用(右側専用)SRX600(91) [3SX1]SRX600(91) [3SX2] フロント用(右側専用)SRX600(87) [2NX] フロント用(右側専用)SRX400(96) [3VN5] フロント用(右側専用)SRX400(91) [3VN2] フロント用(右側専用)SRX400(91) [3VN1] フロント用(右側専用)SRX400(88) [3HU1] フロント用(右側専用)SRX400(88) [2NY0] フロント用(右側専用)FZR250(87) [2KR0] フロント用(右側専用)FZR250(88) [3HX1] フロント用(右側専用)TDR250(88) [2YK1] フロント用(右側専用)TZR250(85) [1KT1] フロント用(右側専用)TZR250(86) [2AW] フロント用(右側専用)TZR250(88) [2XT1] フロント用(右側専用)ZeaL250(91) [3YX1_3YX] フロント用(右側専用)ZeaL250(92) [3YX2_3YX] フロント用(右側専用)
FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバー ALBA(アルバ)FZ250/Rフェザー/SRX600/ドラッグスター400 右レバーALBA(アルバ)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体ブラック適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250RR(84) バー /51L、RZ250R(43PS)(86-88) バー /1XG/3HM1、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、SRX400(85-96) /1JV/1JL/2NY/3HU/3VN、FZ400R(84-87) /46X、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、RZV500R(84) /1GG/51X、SRX600(85-94) /1JK/2NX/3GV1/3SX1/2、FZ750(85) /1FM、FZR750(87) /2LM、FZX750/L(86-98) /2AK/3XF1-5、FZR1000(87-88) /3GM、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、FJ1200(88-93) /4CC2、V-MAX(90-99) /3UF1-6左右区別適合排気量(cc)250
スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
C-C500 中板付 SUS(エスユーエス)C-C500 中板付SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
FZ250/Rフェザー/FZR400/R 左右セットレバー ALBA(アルバ)FZ250/Rフェザー/FZR400/R 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入りブラック適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、R1-Z(90-93) /3XC1-3、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、RZV500R(84) /1GG/51X左右区別左右セット適合排気量(cc)250
C-C500 SUS(エスユーエス)C-C500SUS(エスユーエス)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
FZ250/Rフェザー/TZR250 左レバー ALBA(アルバ)FZ250/Rフェザー/TZR250 左レバーALBA(アルバ)
1,598税込1,758
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体ブラック適合車種FZ250/Rフェザー(85) /1HX、FZR250/R(86-89) /2KR/3HX1/3LN1、FZR250/R(86-94) /2KR/3HX1/3LN1/3/5-7、FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、R1-Z(90-93) /3XC1-3、RZ250R(83-85) /29L、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、TZR250(90) /3MA3/5、RZ350R(83-84) /29K、FZR400/R(86-89) /1WG/2TK/3EN、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、RZV500R(84) /1GG/51X、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN左右区別適合排気量(cc)250
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
アルミ合金専用フライスカッター(M5R90) サンドビックアルミ合金専用フライスカッター(M5R90)サンドビック
409,800税込450,780
1台
13日以内出荷
カッターボディは、軽量かつじん性の高い特殊アルミニウム合金製です。鋼製カートリッジにロー付けされたPCDチップにより軸方向の調整が可能で、PCDチップは最大3回まで再研磨することができ工具寿命が確実に向上します。調整可能なカートリッジを備えていて使用するカートリッジに応じて0.4または0.8mmのコーナRで最大8mmの切込みに対応します。
切替ハンドル部 INAX(LIXIL)切替ハンドル部INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ハンドソー パック グリップ付ハンドソー NACHI(不二越)ハンドソー パック グリップ付ハンドソーNACHI(不二越)
379税込417
1パック(2枚)
9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)刃数24
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
モンキレンチ HXシリーズ トップ工業モンキレンチ HXシリーズトップ工業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ボルトやナットなどの締め緩め作業の際に仕様角ネジウォーム、グリップ部にフック穴あり
Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V CREECree XLamp CXA3070 シリーズ 36 VCREE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
寸法(mm)27.35×27.35×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボードビュー角(°)115順方向電圧(V)36
φ250特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら