カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)

「hxni」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(34件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ニップル ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(7件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年

    六角ニップル 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • 径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    ¥159~税込¥175~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 低圧ネジ込 角ニップル MIEテクノ

    SUS304 低圧ネジ込 角ニップル

    MIEテクノ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状角ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
  • SUS304高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧異径六角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧異径六角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】 イシグロ

    IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】

    イシグロ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    翌々日出荷
    仕様管端防食継手対応材質青銅形状角ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
  • SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル MIEテクノ

    SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル

    MIEテクノ
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    翌々日出荷
    材質SCS13A形状異径角ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
  • S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル ヤマト特殊鋼

    S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル

    ヤマト特殊鋼
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    材質S25C形状ニップル種類鋼管用継手
  • PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    PT370高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白 S25C 高圧 角ニップル ヤマト特殊鋼

    白 S25C 高圧 角ニップル

    ヤマト特殊鋼
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
    材質S25C形状ニップル種類鋼管用継手接続ねじ種類R
  • 白PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    白PT370高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • SUS316L 六角ニップル 8A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 8A

    井筒製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/4×PT 1/4長さL(mm)34最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H14RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 6A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 6A

    井筒製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/8×PT 1/8長さL(mm)26最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 50A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 50A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 2×PT 2長さL(mm)66最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H63RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 40A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 40A

    井筒製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 11/2×PT 11/2長さL(mm)60最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 25A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 25A

    井筒製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1×PT 1長さL(mm)55最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 32A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 32A

    井筒製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 11/4×PT 11/4長さL(mm)56最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H46RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 20A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 20A

    井筒製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×PT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 10A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 10A

    井筒製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/8×PT 3/8長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応