カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)

「hxni」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(34件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ニップル ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(7件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年

    六角ニップル 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • 径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    ¥159~税込¥175~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 低圧ネジ込 角ニップル MIEテクノ

    SUS304 低圧ネジ込 角ニップル

    MIEテクノ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状角ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
  • SUS304高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304高圧異径六角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧異径六角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル MIEテクノ

    SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル

    MIEテクノ
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    翌々日出荷
    材質SCS13A形状異径角ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
  • S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル ヤマト特殊鋼

    S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル

    ヤマト特殊鋼
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    材質S25C形状ニップル種類鋼管用継手
  • PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    PT370高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白 S25C 高圧 角ニップル ヤマト特殊鋼

    白 S25C 高圧 角ニップル

    ヤマト特殊鋼
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
    材質S25C形状ニップル種類鋼管用継手接続ねじ種類R
  • 白PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    白PT370高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • SUS316L 六角ニップル 8A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 8A

    井筒製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/4×PT 1/4長さL(mm)34最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H14RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 6A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 6A

    井筒製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/8×PT 1/8長さL(mm)26最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 50A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 50A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 2×PT 2長さL(mm)66最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H63RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 40A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 40A

    井筒製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 11/2×PT 11/2長さL(mm)60最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 25A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 25A

    井筒製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1×PT 1長さL(mm)55最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 32A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 32A

    井筒製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 11/4×PT 11/4長さL(mm)56最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H46RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 20A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 20A

    井筒製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×PT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 10A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 10A

    井筒製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/8×PT 3/8長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応