カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
- FA担当者のオススメ新商品(146)
- 建材・エクステリア(51)
- 住設機器(44)
- 安全用品(34)
- パソコン/周辺機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 学童・教育用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(6)
- 医療(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 完成車(2)
- 家電(2)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(180)
- YKK AP(48)
- INAX(LIXIL)(44)
- TOA(35)
- SMC(27)
- TOTO(12)
- ITSKINS(12)
- EVANS(8)
- ニッサン(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ナビス(アズワン)(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- ノーブランド(2)
- バーテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROMART(プロマート)(2)
- 三菱電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- プリンストン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hy-b」の検索結果

ブザー付表示灯 HY-B
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷緊急時の呼び出しに! 鮮やかな赤色が点灯、及びブザー音が鳴動します。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。質量(g)約100配線接続リード線式(2芯線)電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音赤色LED+ブザー音「ピッピッピッピッ」(65dB/通電時)外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOX適合)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB32
SMC¥359~税込¥395~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB25
SMC¥359~税込¥395~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB20
SMC¥289~税込¥318~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB40
SMC¥399~税込¥439~1個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
安心クッション(H鋼用トラ柄)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
キッチンスプレー(GGシリーズ用)
TOTO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24
整流キャップ(M24×1.0)
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
ハイブリッドクーラー
日動工業¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷100V専用フロアタイプ、移動式クーラーです。水冷+空冷のW冷却システムで排熱温度を最大約-10℃抑制し、風量は従来比約2倍(メーカー比)、冷房能力3.1kWのパワフル性能。左右自動スイングで広範囲に涼風を届けます。スリム設計・キャスター付きで移動も簡単です。工事現場・倉庫・工場など幅広いシーンで活躍します。設置工事不要です。用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に付属品自動給水ジョイント、排熱ダクト1.5m、固定ビス×4本仕様屋内用、GWP値/2090、ODP値/0、アース/ありセット内容本体、タンク質量(kg)42周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz水冷:弱/745、中/770、強/810、空冷:弱/825、中/820、強/880・60Hz水冷:弱/860、中/885、強/895、空冷:弱/980、中/960、強/1005回転数(min-1[r.p.m])50Hz:弱/1030、中/1160、強/1250・60Hz:弱/1005、中/1180、強/1360定格電圧(V)100タンク容量(L)27定格電流(A)50Hz水冷:弱/8.90、中/9.13、強/9.60、空冷:弱/9.56、中/9.60、強/10.20・60Hz水冷:弱/8.70、中/8.95、強/9.02、空冷:弱/9.93、中/9.71、強/10.10モーターファン/全閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×445×1248定格出力(kW)圧縮機:50Hz/0.7、60Hz/0.73首振あり風量(m3/min)50Hz:弱6.8、中7.9、強8.4・60Hz:弱7.1、中8、強9.1首振角度(°)上下手動/60・左右自動/60(ルーバー)冷媒の種類R410A電線長さ(m)3風量空冷(強・中・弱)、水冷(強・中・弱)入力プラグリペアポッキンプラグ運転音(dB)67使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー送風口数1動作スイング/あり(ルーバー)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz/50.3、60Hz/48.4冷媒封入量(g)615タイマーOFF(24時間)使用電線VCTF2.0mm2×3心使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110冷房能力(kW)50Hz:水冷/2.7、空冷/2.3・60Hz:水冷/3.1、空冷/3.0排熱ダクト有無あり
インパクト用ユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥969税込¥1,0661個当日出荷下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)75×12×6.35適合材鉄・木工
スピーカ取付金具
TOA¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷天井埋込型スピーカーを露出して設置するときに使用する金属ケースです。 天井吊り下げパイプに吊り下げて使用します。付属品ゴムブッシング×2材質鋼板t0.8黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5
自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20
TOTO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様整流キャップ付長さ(mm)300取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
ハイブリッド加湿器 5L
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷上部給水式で注ぎやすいハイブリッド加湿器です。ヒーターで温まったミストで室温低下を抑え、超音波だけの使用時より加湿量を増加させるので、最大11畳を加湿することが可能です。用途風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。セット内容本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(超音波)25、(ヒーター)100タンク容量(L)5コード長さ(mm)約1220適合床面積(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳保証期間1年最大加湿量(mL/h)(超音波)約250、(ヒーター)約330加湿方式ハイブリッド式(加熱+超音波)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×315×225
LEDヘッドライト REMIX プラス
プリンストン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。幅(mm)57高さ(mm)33質量(g)155奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1652018年トラスコ掲載ページ7 1087電球の種類LED最大点灯時間100時間
牛床革熔手3本指ハミ出し入り
柏田製作所¥1,198税込¥1,3181双翌々日出荷ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時材質本体:牛床革、当革:牛コンピ色グレー+イエロー(当革部)サイズフリー寸法(幅W×高さH)(mm)125×340入数(双)1袖丈(cm)16全長(cm)34アテ有無アテ有り
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55
100角用 T型ジョイント材
YKK AP¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)当日出荷から12日以内出荷柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)190×100×H45![ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 mini/12 mini [ Black with real leather ] ITSKINS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75355316-220121-02.jpg)
ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 mini/12 mini [ Black with real leather ]
ITSKINS¥4,398税込¥4,8381個当日出荷独特なハニカム構造 抗菌性 // スマートポリマー 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい スリムで保護 3m /10 ft ドロップ認定 スタンド機能とカードホルダー 設計された衝撃吸収の設計 アドバンスド // 立ち上がったエッジ エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。材質TPU、革色ブラック質量(g)90タイプ手帳型対応機種iPhone 13 mini/12 mini寸法(cm)13.59×6.86×1.53特性耐衝撃、マグネット付、スタンド機能、ポケット付
ホワイト本体1955JIS
PROMART(プロマート)¥990税込¥1,0891個当日出荷組立てコンベックスの本体です。デコレーション用コンベックスの本体です。別売りのカバーやストラップ、メッキプレートを取り付けすれば自分だけのおしゃれなコンベックスができます。用途長さ測定。材質本体:ABS質量(g)198テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(テープ)SK材
ブラック本体1955JIS
PROMART(プロマート)¥990税込¥1,0891個当日出荷組立てコンベックスの本体です。デコレーション用コンベックスの本体です。別売りのカバーやストラップ、メッキプレートを取り付けすれば自分だけのおしゃれなコンベックスができます。用途長さ測定。材質本体:ABS質量(g)198テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(テープ)SK材
上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10
ヒロ・コーポレーション¥11,900税込¥13,0901台7日以内出荷WARM&COOL切り替え式可能です。 給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。 タッチ操作も可能、リモコン付きです。 アロマ対応です。 菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150タンク容量(L)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約177×270×278適合床面積プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳加湿量(mL/h)WARM280~370、COOL160~280湿度調整範囲(%)30~85切タイマー1~12時間




































![ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 mini/12 mini [ Black with real leather ] ITSKINS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75355316-220121-02.jpg)