「hyflex 11-624」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティングモノタロウ(86件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-644アンセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティングモノタロウ(35件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-724重松製作所
9,998税込10,998
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス724アンセル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
耐切創手袋 薄手 モノタロウ耐切創手袋 薄手モノタロウ(71件のレビュー)
509税込560
1双ほか
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)2RoHS指令対応証明書(0.2MB)販売区分業務用
耐切創手袋 モノタロウ耐切創手袋モノタロウ(43件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5化学物質安全性参考資料(0.3MB)販売区分業務用
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-550アンセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 薄手モノタロウ(39件のレビュー)
549税込604
1双
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
NS ハイフレックス HF-1000 日本化成NS ハイフレックス HF-1000日本化成(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別非危険物
耐切創手袋 マルチクラフト耐切創手袋マルチクラフト(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812アンセル(2件のレビュー)
739税込813
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
ハイフレックス フォームグレー アンセルハイフレックス フォームグレーアンセル(18件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-735アンセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 MK-100 ミドリ安全耐切創手袋 MK-100ミドリ安全(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7074厚さ(mm)3.38質量(g)58規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
滑り止め軍手 7ゲージ モノタロウ滑り止め軍手 7ゲージモノタロウ(522件のレビュー)
429税込472
1ダース(12双)ほか
当日出荷
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール素材ポリエステル、綿、その他
組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックスフォームアンセル(8件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-735重松製作所
13,980税込15,378
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン