カテゴリ

  • メカニカル部品(150)
  • 空調・電設資材(112)
  • 農業機械(81)
  • 制御機器(42)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 物流用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 住設機器(13)
  • 厨房用品(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz31」の検索結果

関連キーワード
545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛引鉄板(トタン) 光亜鉛引鉄板(トタン)
329税込362
1枚
3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です各種補修・ホビー・DIY用素材耐食性に優れたトタン板です遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適ですマグネットもつきます。
材質SUS430
GEL-ZAB R(ゲルザブ R) EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブ R)EFFEX(エフェックス)(7件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
EXGEL(エクスジェル)の高い衝撃吸収性により、長時間乗車の疲労を軽減します。疲労軽減により、「もっと遠くへ」を可能にするゲル内臓座布団ゲルザブ。脱着は簡単です。表皮の改良により滑りにくくなりました。
材質表皮:合皮、内部:EXGEL・ウレタン寸法(mm)310×360
ストラトスブルー5000K PIAAストラトスブルー5000KPIAA
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
糸付名札 エスコ糸付名札エスコ
1,650税込1,815
1枚(500枚)
翌日出荷
綿糸付。汎用性の高い白無地です。
材質ケント紙
MAX2 GoProMAX2GoPro
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。
セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)
GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136MEFFEX(エフェックス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3136M販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。厚み:5タイプ:かぶせるタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約350mm×縦約360mm×厚さ約5mm材質[素材]:ポリエステル仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ3136備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cm特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250関連商品:品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオンロード車のでシート、タンデムシートに使用します。材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約350×縦約360×厚さ約5ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cmタイプかぶせるタイプ型番EHZ3136適合品番【関連商品】品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
出力用USBケーブル:ライトニングプラグ(iphone用) 、マイクロUSBプラグ、タイプCプラグ エバーブライト出力用USBケーブル:ライトニングプラグ(iphone用) 、マイクロUSBプラグ、タイプCプラグエバーブライト
599税込659
1本
7日以内出荷
簡単に接続充電!本機の蓄電池のUSB出力から、携帯電話等のUSB機器に充電できます。
種類(赤):ライトニングプラグ(iphone用) 、(白):マイクロUSBプラグ、(紫)タイプCプラグ長さ(cm)30
WARM SEAT COVER GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ EHZ3136W EFFEX(エフェックス)WARM SEAT COVER GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ EHZ3136WEFFEX(エフェックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3136WUSB給電可能のヒートシーターがゲルザブシリーズから登場!販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のシートヒーターです。オプションの取付ベルト装着で単品使用が可能。オプションのUSB変換アダプタ装着でUSB給電が可能。厚み:5タイプ:まきつけタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm材質[素材]:表面:合皮仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。※オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能型番:EHZ3136W特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ365C,EHZ-USB-A関連商品:品番:EHZ3136SET-W,EHZ3136SET,EHZ3136
仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。適合ゲルザブR 用材質表面:合皮厚さ(mm)5ブラック備考オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能タイプまきつけタイプ型番EHZ3136Wサイズ(mm)サイズ:(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5
GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136MC EFFEX(エフェックス)GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136MCEFFEX(エフェックス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHZ3136MC販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5タイプ:まきつけタイプ色[カラー]:ブラックサイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm材質[素材]:ポリエステル仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません型番:EHZ3136特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできませんオプション:EHZ365C関連商品:品番:EHZ3136M,EHZ3136
仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません適合ゲルザブR用材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5ブラックタイプまきつけタイプ型番EHZ3136適合品番【関連商品】品番:EHZ3136M,EHZ3136特性別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
ラフトレイル ブレイジン92 デュオラフトレイル ブレイジン92デュオ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
一線を画す泳ぎ出しの速さと、スイムバランスを備えたヘビーシンキングミノー。サゴシカラーに新色登場!!
用途「ラフトレイル・ブレイジン」最大の特徴は、先端部の断面でいち早く水を噛むベベルドリップと、揚力を発生するテールのフリップデザイン。これによってヘビーミノーのウイークポイントとなるアクションレスポンスと立ち上がりの悪さを、完全に払拭。従来の常識を一変させ、国内外で高実績をたたき出している。空前絶後の飛距離で、ショア青物はもちろん、オフショアのカツオ、シイラゲームにおいてさらなる釣果を約束する。射程距離を長く。誘いを速く。青物釣りの醍醐味がここに。タイプ重心固定・ヘビーシンキングレンジ1.5~2.0(m)フック4(#)レングスL(mm)92リングタイプラインアイ4・【フックアイ】4(#)ウエイト40g
ラフトレイル ブレイジン85 デュオラフトレイル ブレイジン85デュオ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
マッチザベイトのヘビーミノー!!
用途食べごろサイズなのに抜群の飛距離を実現したブレイジン85!!全国のメインベイトとなっているイワシをイミテートし、様々なフィッシュイーターを虜にします。より多くのアングラーが扱いやすいサイズで、今までこのサイズのプラグが届かなかったあのポイントへアプローチでき、ショアからのサゴシ、青物ゲームの可能性をより一層広げるでしょう。タイプ重心固定・ヘビーシンキングレンジ1~2(m)フック5(#)レングスL(mm)85リングタイプラインアイ3.5・【フックアイ】3.5(#)ウエイト28g
(31H)AVR UNIT 60HZ スバル(31H)AVR UNIT 60HZスバル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(31E)ラベル,SPEC 60HZ スバル(31E)ラベル,SPEC 60HZスバル
379税込417
1個
5日以内出荷
(31B)ラベル,レイテツド 60HZ スバル(31B)ラベル,レイテツド 60HZスバル
219税込241
1個
5日以内出荷
(31C)ラベル,コーション 60HZ スバル(31C)ラベル,コーション 60HZスバル
289税込318
1個
5日以内出荷
(31H)AVR UN 50,60HZ キヨウツウ スバル(31H)AVR UN 50,60HZ キヨウツウスバル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(31H)ラベル,モデル60HZ100/200 スバル(31H)ラベル,モデル60HZ100/200スバル
959税込1,055
1個
5日以内出荷
(31B)ラベル,スペツク 60HZ-120 スバル(31B)ラベル,スペツク 60HZ-120スバル
289税込318
1個
5日以内出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
(31H)ラベル,モデル 60HZ-200V スバル(31H)ラベル,モデル 60HZ-200Vスバル
959税込1,055
1個
5日以内出荷
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
(31G)ステータ CP 50HZ-240V スバル(31G)ステータ CP 50HZ-240Vスバル
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(31F)ステータ CP 50HZ-240V スバル(31F)ステータ CP 50HZ-240Vスバル
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(31E)コントロール パネル AY 60HZ スバル(31E)コントロール パネル AY 60HZスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(31F)ステータ CP 60HZ-220V スバル(31F)ステータ CP 60HZ-220Vスバル
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ工進(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
耳栓 No.60 興研耳栓 No.60興研(13件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
6,998税込7,698
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(7件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から27日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
関連キーワード
...