カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(109)
- 農業機械(77)
- メカニカル部品(35)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 住設機器(12)
- バッテリー・電装(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 家電(6)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(68)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(55)
- ニッセイ(32)
- EIZO(12)
- スバル(9)
- オリエンタルモーター(8)
- 東芝キヤリア(8)
- Beat-Sonic(8)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ナベヤ(3)
- EATON(イートン)(3)
- おおたけ(3)
- EPSON(2)
- ユーアールディ(2)
- イワキ(2)
- 山洋電気(2)
- 高須産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hz31」の検索結果

出力用USBケーブル:ライトニングプラグ(iphone用) 、マイクロUSBプラグ、タイプCプラグ
エバーブライト¥599税込¥6591本当日出荷簡単に接続充電!。本機の蓄電池のUSB出力から、携帯電話等のUSB機器に充電できます。種類(赤):ライトニングプラグ(iphone用) 、(白):マイクロUSBプラグ、(紫)タイプCプラグ長さ(cm)30
GEL-ZAB R(ゲルザブ R)
EFFEX(エフェックス)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。材質【表面】合皮、【内部】EXGEL・ウレタン寸法(mm)310×360色ブラックタイプまきつけタイプ関連部品【品番】EHZ3136M、EHZ3136MC、EHZ250EX、EHZ3136W、EHZ3136SET、EHZ3136SET-W、EHZ2326
亜鉛引鉄板(トタン)
光¥329税込¥3621枚3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430
WARM SEAT COVER GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ EHZ3136W
EFFEX(エフェックス)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3136W。。USB給電可能のヒートシーターがゲルザブシリーズから登場!。。販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のシートヒーターです。オプションの取付ベルト装着で単品使用が可能。オプションのUSB変換アダプタ装着でUSB給電が可能。厚み:5。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm。材質[素材]:表面:合皮。仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。※オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能。型番:EHZ3136W。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ365C,EHZ-USB-A。関連商品:品番:EHZ3136SET-W,EHZ3136SET,EHZ3136仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。適合ゲルザブR 用材質表面:合皮厚さ(mm)5色ブラック備考オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能タイプまきつけタイプ型番EHZ3136Wサイズ(mm)サイズ:(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5
GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M
EFFEX(エフェックス)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3136M。販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約350mm×縦約360mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ3136。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオンロード車のでシート、タンデムシートに使用します。材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約350×縦約360×厚さ約5色ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cmタイプかぶせるタイプ型番EHZ3136適合品番【関連商品】品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136MC
EFFEX(エフェックス)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3136MC。販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。型番:EHZ3136。特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。オプション:EHZ365C。関連商品:品番:EHZ3136M,EHZ3136仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません適合ゲルザブR用材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5色ブラックタイプまきつけタイプ型番EHZ3136適合品番【関連商品】品番:EHZ3136M,EHZ3136特性別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
MAX2
GoPro¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策
ナカトミ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間


























![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)