カテゴリ
- メカニカル部品(150)
- 空調・照明・電設資材(112)
- 農業機械(77)
- 制御機器(42)
- パソコン/周辺機器(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 物流用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 住設機器(14)
- 厨房用品(11)
- バッテリー・電装(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(7)
- バイク部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KYOWA(協和製作所)(105)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(56)
- ニッセイ(32)
- ビシャモン(12)
- EIZO(12)
- テンポスドットコム(11)
- スバル(9)
- オリエンタルモーター(8)
- 住友重機械工業(8)
- 東芝キヤリア(8)
- Beat-Sonic(8)
- EATON(イートン)(6)
- SDG株式会社(5)
- テクノ高槻(5)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- ASUS(エイスース)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hz31」の検索結果

出力用USBケーブル:ライトニングプラグ(iphone用) 、マイクロUSBプラグ、タイプCプラグ
エバーブライト¥599税込¥6591本当日出荷簡単に接続充電!。本機の蓄電池のUSB出力から、携帯電話等のUSB機器に充電できます。種類(赤):ライトニングプラグ(iphone用) 、(白):マイクロUSBプラグ、(紫)タイプCプラグ長さ(cm)30
GEL-ZAB R(ゲルザブ R)
EFFEX(エフェックス)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。材質【表面】合皮、【内部】EXGEL・ウレタン寸法(mm)310×360色ブラックタイプまきつけタイプ関連部品【品番】EHZ3136M、EHZ3136MC、EHZ250EX、EHZ3136W、EHZ3136SET、EHZ3136SET-W、EHZ2326
亜鉛引鉄板(トタン)
光¥329税込¥3621枚3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430
WARM SEAT COVER GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ EHZ3136W
EFFEX(エフェックス)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3136W。。USB給電可能のヒートシーターがゲルザブシリーズから登場!。。販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のシートヒーターです。オプションの取付ベルト装着で単品使用が可能。オプションのUSB変換アダプタ装着でUSB給電が可能。厚み:5。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm。材質[素材]:表面:合皮。仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。※オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能。型番:EHZ3136W。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ365C,EHZ-USB-A。関連商品:品番:EHZ3136SET-W,EHZ3136SET,EHZ3136仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。適合ゲルザブR 用材質表面:合皮厚さ(mm)5色ブラック備考オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能タイプまきつけタイプ型番EHZ3136Wサイズ(mm)サイズ:(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5
GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状 MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136M
EFFEX(エフェックス)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3136M。販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約350mm×縦約360mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ3136。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。適合主にオンロード車のでシート、タンデムシートに使用します。材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約350×縦約360×厚さ約5色ブラック備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm(前側:約24.5cm、後側:約26.5cm)、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cmタイプかぶせるタイプ型番EHZ3136適合品番【関連商品】品番:EHZ3136MC,EHZ3136,EHZ250EX特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ MESH SEAT COVER(メッシュシートカバー) スタンダードタイプ メッシュ素材 EHZ3136MC
EFFEX(エフェックス)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3136MC。販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。型番:EHZ3136。特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。オプション:EHZ365C。関連商品:品番:EHZ3136M,EHZ3136仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません適合ゲルザブR用材質ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)(最大部)横約410×縦約350×厚さ約5色ブラックタイプまきつけタイプ型番EHZ3136適合品番【関連商品】品番:EHZ3136M,EHZ3136特性別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
MAX2
GoPro¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)
工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根
ナカトミ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から翌々日出荷大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策色羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用
ナカトミ(8件のレビュー)¥58,900税込¥64,7901台翌々日出荷パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)500/550(50/60Hz)タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51除湿能力(L/日)21/25
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台欠品中アイススラリーモードで飲める氷が作れる業務用冷凍庫。アイススラリー:飲む氷/シャーベット状飲料。アイススラリーモード搭載:0.5度単位で温度調整可能。飲料別アイススラリー(シャーベット状飲料)マニュアル付きなので初期設定も安心。明るく見やすいLED庫内灯。耐熱100度トップテーブル。収納しやすい3段クリアケース。◇ドア開閉:前開き(右)。定格内容積:93L。◇年間消費電力量(50/60Hz):冷凍モード390kwh/年、冷蔵モード150kwh/年。◇年間電気代目安:約12,090円(冷凍)(電力料金目安単価31円/kwh)。◇省エネ達成率:100%。◇静音設計:運転音29dB。◇冷媒:R600ノンフロン設計。◇冷却方式:ファン式(霜取り不要)用途事務所や休憩所などに。アイススラリーモード 業務用冷凍庫 冷凍庫 冷凍ストッカー 冷凍保存 フリーザー 保存 作り置き 建築現場 製造業 オフィス 事務所 コールドマジック質量(kg)29.5色グレー間口(mm)475運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×97.7冷媒R600ノンフロン設計扉形式前開き(右)定格内容積(L)93
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV
ASUS(エイスース)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ仕様チルト:0~70°、三脚ソケット:はい、抗菌処理:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83ピッチ(mm)画素:0.179規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5角度調整範囲上下角度調節(チルト):上0°~下70コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度(グレー→グレー)5ms色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライトバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)I/OポートUSB Type-C×1モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約26万色フリッカーフリー軽減モード:YES角度調節可
...





























![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)