飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式
(1件のレビュー)アイススラリーモードで飲める氷が作れる業務用冷凍庫
アイススラリー:飲む氷/シャーベット状飲料
アイススラリーモード搭載:0.5度単位で温度調整可能
飲料別アイススラリー(シャーベット状飲料)マニュアル付きなので初期設定も安心
明るく見やすいLED庫内灯
耐熱100度トップテーブル
収納しやすい3段クリアケース
◇ドア開閉:前開き(右)
定格内容積:93L
◇年間消費電力量(50/60Hz):冷凍モード390kwh/年、冷蔵モード150kwh/年
◇年間電気代目安:約12,090円(冷凍)(電力料金目安単価31円/kwh)
◇省エネ達成率:100%
◇静音設計:運転音29dB
◇冷媒:R600ノンフロン設計
◇冷却方式:ファン式(霜取り不要)
- 用途
- 事務所や休憩所などに。アイススラリーモード 業務用冷凍庫 冷凍庫 冷凍ストッカー 冷凍保存 フリーザー 保存 作り置き 建築現場 製造業 オフィス 事務所 コールドマジック
- 質量(kg)
- 29.5
- 色
- グレー
- 間口(mm)
- 475
- 運転音(dB)
- 29
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 47.5×56.5×97.7
- 冷媒
- R600ノンフロン設計
- 扉形式
- 前開き(右)
- 定格内容積(L)
- 93
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-04
用途: 建設現場
建設業・工事業
熱中症対策に、大変重宝しております。
使い方も、分かりやすくいい感じです。
1人が参考にしています


























