「i 型 握り バー」の検索結果

76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否 材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様タッピングネジ4mm付 材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質パイプ・ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂 表面処理パイプ・ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
浴室使用可否 材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM 付属ビス有無取付ビス付 ベース:グレー 表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ 仕様六角タッピングネジ6mm付
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト色 寸法(Φmm)30 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様タッピングネジ(4mm)付 材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM 寸法(Φmm)30 仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付) 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34 寸法(mm)700×600 出幅(mm)90 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平にも設置可能です。
寸法(mm)600×Φ30 材質手すり部/木質材料(表面:塗装)、ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ベージュ 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
材質真鍮 表面処理クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角タッピングネジ6mm付 材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付) 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)90 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付) 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)90 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) アイボリー 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ブルー 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) グリーン 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 木目調 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ピンク 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホワイト 適合シリーズLSノングレーチング、SG、レフィノⅢ、レフィノワイド浴槽
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 木目調 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) グリーン 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) ブルー 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 シリーズインテリア・バーFシリーズ ハーベストキャメル 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

階段やドア縁、柱などに対応できるよう、取り付け部が90度になっています。握り部はディンブルタイプのみです。
寸法(mm)44×109×600(Φ30)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質パイプ、ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂 寸法(Φmm)30 仕上パイプ、ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM 寸法(Φmm)30 仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
浴室使用可否 材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM ホワイト色 寸法(Φmm)30 耐荷重N(kgf)1470(150) 仕様タッピングネジ(4mm)付 付属ビス有無取付ビス付
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM ホワイト色 寸法(Φmm)30 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 寸法(Φmm)25.4 仕上クロムメッキ 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
用途浴室の手すりに 材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス 長さ(mm)400 直径(Φmm)34 タイプ縦横兼用
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)600 厚さ(mm)73 クリア 製品幅(mm)38 色番99 取扱説明書(0.54MB) 部位名称I型セット
1箱(1個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)800 厚さ(mm)73 クリア 製品幅(mm)38 色番99 取扱説明書(0.54MB) 部位名称I型セット
1箱(1個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)600 厚さ(mm)73 トープグレー 製品幅(mm)38 色番MG 取扱説明書(0.54MB) 部位名称I型セット
1箱(1個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷